ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
クラス
R15クラス2
調光率(%)
100-1
演色性(Ra)
94
内容量
1台
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
5.8
11.8
14.4
光束(Lm)
選択してください
397
571
770
1101
1375
1377
1504
埋め込み深さ(mm)
選択してください
75
77
80
81
85
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
光束(Lm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82481896
OD361825R
5.8
80
397
Φ87
¥
7,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482185
OD361822R
5.8
80
571
Φ87
¥
7,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482429
OD361869R
11.8
81
1101
Φ114
¥
14,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482438
OD361907R
11.8
75
770
Φ170
¥
15,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482709
OD361898R
14.4
85
1377
Φ170
¥
16,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482560
OD361880R
14.4
77
1375
Φ140
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
82482569
OD361882R
14.4
77
1504
Φ140
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください