伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
幅(mm)166
質量(kg)0.8
高さ(mm)265
奥行(mm)280
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可
幅(mm)166
寸法(mm)【出】292
質量(kg)0.9
取付コーキングレス型
高さ(mm)265
備考二重絶縁構造
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL
別売付属品センサー
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
LED交換可
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300
幅(mm)160
質量(kg)1.2
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)116
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF323B
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2
構造二重絶縁/防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
材質(本体)ステンレス(黒色サテン)
構造防雨型、二重絶縁構造
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
幅(mm)Φ240
カバーアクリル
質量(kg)1
高さ(mm)258
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)271
カバーボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)1.5
取付下向き取付専用
高さ(mm)145
奥行(mm)149
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF322B
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ314
質量(kg)3.1
材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)145
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
塩害地向け仕様
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
関連キーワード