9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可 幅(mm)166 寸法(mm)【出】292 質量(kg)0.9 取付コーキングレス型 高さ(mm)265 備考二重絶縁構造 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL 別売付属品センサー ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W 電源容量(VA)10 LED交換
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300 幅(mm)160 質量(kg)1.2 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)116 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF323B 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします 別売センサー対応 高演色照明R15クラス2
幅(mm)166 質量(kg)0.8 高さ(mm)265 奥行(mm)280 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 材質(本体)ステンレス(黒色サテン) 構造防雨型、二重絶縁構造 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ314 質量(kg)3.1 材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)145 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害地向け仕様 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ240 カバーアクリル 質量(kg)1 高さ(mm)258 材質(本体)樹脂(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)271 カバーボリカーボネート(透明ケシ) 質量(kg)1.5 取付下向き取付専用 高さ(mm)145 奥行(mm)149 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF322B 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)