「lan 切替器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可
質量(kg)6.1
取付直付専用/簡易取付A
高さ(mm)150
種類器具:LED一体型
消費電力(W)40
適合場所屋内
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)660
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)41
リモコン付
昇降方式電動昇降装置:対応型
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)4225
調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)
適用畳数~8畳
EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)136
幅(mm)Φ36
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)7
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)136
幅(mm)Φ36
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
時代を超えて受け継がれる様式美。現代的なエントランスにもなじみやすい、上品な佇まいの意匠です
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色)
寸法(mm)出:313
質量(kg)1.7
色黒
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.5
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)225
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8.5
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ。スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□115
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
寸法(mm)出:138
質量(kg)0.4
色マットシルバー
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150
寸法(mm)(出)200
質量(kg)1.5
取付グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
パネルガラス(透明ケシ)
定格光束(Lm)122
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)54
構造防雨・防湿型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
関連キーワード