「lc-lc」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
仕様エンドキャップ付
その他【光束維持】50000時間
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御調色
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
取付場所屋外用
縦(mm)12
色温度(K)2700-5700
電源コード付
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)38
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
入数(本)1
ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間
材質鋼/ガラス
形状【LED】電球ミニクリプトン形
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
制御逆位相制御
光源LED
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換可能
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可
種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
取付グローブ:ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
構造防湿型
角度(°)傾斜天井対応:90
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋内用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)8
横(mm)16
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプサイドビュー
入数(本)1
発光方式3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋内用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)10
横(mm)10
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプトップビュー
入数(本)1
発光方式3面発光
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
小口径で明るいユニバーサルダウンライト。準耐火構造に対応する鋼製本体
その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.7
高さ(mm)85
タイプ調光対応
規格R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
その他※調光器不可
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
LED交換可能
波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
高さ(mm)100
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)10
LED交換可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-5%・調色
LED交換可能
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.7
高さ(mm)151
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色機能付
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)485
LED交換可能
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)162
質量(kg)2.3
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ反射笠付
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)67
エネルギー消費効率(Lm/W)145.3
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4650
傾斜天井取付角度(°)90
1本
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。
その他※調光器不可
幅(mm)□510
カバーアクリル(和紙貼り)
質量(kg)4.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)156
区分【省エネ法】I
スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
定格電圧(V)100
全高(mm)320-720
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
LED交換不可
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。
仕様常夜灯付、【調光器】不可
カバー樹脂(乳白)
区分【省エネ法】I
定格電圧(V)100
本体ポリカーボネート(ライトグレー色)
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)45
LED交換不可
端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質ボーンチャイナ
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
ランプ寿命40000時間
光色電球色~昼光色
LED交換可
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
その他※調光器不可
材質アルミ
長さ(mm)146
幅(mm)Φ60
質量(kg)0.8
色ライトグレー
取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイププラグタイプ[壁面取付可能型]
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10.8
レンズポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)90
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-1%・調色
電源容量(VA)17
LED交換不可
反射板ポリカーボネート(黒色)
ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)Φ450
質量(kg)1.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)218
定格電圧(V)100
全高(mm)727-1527
定格消費電力(W)8
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形8W(GX53-1)No.293GB
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
光色電球色~昼光色
明るさ白熱灯器具100W相当
調光方式【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)16
定格光束(Lm)684
傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)
LED交換可能
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
タイプ下面開放型
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)65
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4550
連結可能型
その他※調光器不可
定格電圧(V)100
首振角度(°)90
回転角度(°)360
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可
幅(mm)□200
カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)
質量(kg)0.7
取付【ブローブ】引掛シーリング
高さ(mm)252
定格電圧(V)100
全高(mm)560-1060
定格消費電力(W)8.4
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB
エネルギー消費効率(Lm/W)82
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさ白熱灯器具100W相当
調光方式【連続調光】100-5%・調光
電源容量(VA)14
定格光束(Lm)689
枠杉(民芸塗)
LED交換可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質アクリル(透明・乳白)
幅(mm)Φ119
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色機能付
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)461
LED交換可能
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質アクリル(乳白・透明ケシ)
幅(mm)Φ130
質量(kg)0.7
高さ(mm)94
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色機能付
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)448
LED交換可能
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
長さ(mm)115
幅(mm)Φ42
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)Φ100
質量(kg)1
高さ(mm)106
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)78.8
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)473
LED交換可能
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)Φ155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
LED交換可能
その他※調光器不可
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ逆富士型
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)53
エネルギー消費効率(Lm/W)146.8
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4700
連結可能型
傾斜天井取付角度(°)90
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプトラフ型
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)53
エネルギー消費効率(Lm/W)145.3
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4650
傾斜天井取付角度(°)90
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。 豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます。
仕様【調光器】不可
材質樹脂
幅(mm)Φ90
質量(kg)0.4
取付壁面・天井面・傾斜面兼用
高さ(mm)54
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色機能付
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1) No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯60W相当
調光方式【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)477
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可能
その他※調光器不可
付属品電源装置
材質アルミダイカスト・樹脂
長さ(mm)141
幅(mm)Φ90
質量(kg)1.9
取付レール取付専用
備考非調光
タイププラグタイプ
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)90
別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)65.5
光源寿命40000時間
配光角度(°)17~43
光色電球色~温白色
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-1%・調色
電源容量(VA)33
定格光束(Lm)2096
LED交換不可
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)
幅(mm)Φ238
高さ(mm)302
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)8.4
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)91.1
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)14
定格光束(Lm)766
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質鋼(オフホワイト色)
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)7
LED交換不可
材質(ガラス)乳白ケシ
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア
ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C
材質鋼(マットブラック色)
幅(mm)Φ800
質量(kg)7
高さ(mm)388
取付方式簡易取付A
定格消費電力(W)67.2
色温度(K)2400
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)77(100V)
別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)5560
調光率(%)連続100-5、調色
適用畳数~14
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
関連キーワード
1
2
3
4
次へ