カテゴリ

  • 空調・電設資材(53)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(183)
  • 日動工業(83)
  • 岩崎電気(43)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • DAIKO(大光電機)(30)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(28)
  • 日機(24)
  • ハタヤリミテッド(19)
  • 山田照明(16)
  • TRUSCO(13)
  • 富士倉(11)
  • コイズミ(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 三菱電機(8)
  • タイカツ(5)
  • SK11(5)
  • 三共コーポレーション(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 投光器 20w」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)スポットライトシンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台回転角度(°)200配光タイプワイド配光(42°)
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可種別ミニマルエクステリアスポットライト長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振105°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラーODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライトODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
暮らしに合わせて手元で演出シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光:不可、調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2首振角度(°)90幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
暮らしに合わせて手元で演出シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラスレンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可長さ(mm)172質量(kg)1種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプワイド配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可長さ(mm)146質量(kg)0.8材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷
長さ(mm)187質量(kg)1取付壁面・天井面取付兼用材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型定格消費電力(W)14.1センサー別売センサー対応首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350
ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)80質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11.2首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)21明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否
ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否
ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型長さ(mm)136質量(kg)1取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100首振角度(°)110光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナロー
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナロー
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)25首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)26明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置天井面取付専用調光の可否
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)23首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)24明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)17首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.5オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)25.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)27配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2160配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)16.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)18配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1438調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.3オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)21.6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.5オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)14.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)23配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7材質(本体)樹脂(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)フルカラー調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×3(E26)長さ(mm)854-1042幅(mm)160~265質量(kg)3.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)28.5首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1700調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)フルカラー調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×2(E26)長さ(mm)160質量(kg)1.6オフホワイト材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W×2灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1130調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)1.7電圧(V)100消費電力(W)18.8首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30配光角度(°)40明るさ白熱灯器具100W×2灯相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
コンバーチブル スポットライト ODELIC(オーデリック)コンバーチブル スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)155材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700幅(Φmm)80光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17、(ミディアム配光時)(100V)16配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1095
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
フレキシブルに動く堅牢なボディ可動範囲が横方向360°/縦方向180°使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
フレキシブルに動く堅牢なボディ可動範囲が横方向360°/縦方向180°使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)14.3構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド人感センサーON-OFF型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら