「led 直管」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3500
光源色温白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3000
光源色電球色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3000
光源色電球色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3000
光源色電球色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)6500
光源色昼光色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)6500
光源色昼光色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)4000
光源色白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)4000
光源色白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3500
光源色温白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3500
光源色温白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)6500
光源色昼光色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)4000
光源色白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)
形40形
種類直管形LED
口金G13
色温度(K)5000
光色昼白色
調光の可否非調光
入数(本)1
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ
種類落下防止具
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)436
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ700lmタイプ
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:5.4
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ15形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
口金G13
大きさ10形
色温度(K)5000
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
調光方式非調光
入数(本)1
長さ(mm)2367
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
直管形LEDランプです。非調光
品名LED-TUBE 40S/N/34
消費電力(W)22.8
口金G13
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ700lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:5.4
平均演色評価数(Ra)83
大きさ15形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ1050lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:7.2
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:7.2
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474
幅(mm)250
寸法(mm)埋込穴:2446×220
質量(kg)8
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用
電圧(V)100-242
埋め込み深さ(mm)100
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】OA253017
演色指数(Ra)83
連結可能型
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438
幅(mm)79
質量(kg)4.5
高さ(mm)105
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型1灯用
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 逆富士山型(幅広)
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別直観形LED32W(R17d)No.310B
長さ(mm)2461
幅(mm)150
質量(kg)5.2
高さ(mm)108
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)32
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)
明るさFLR110W相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4740
調光の可否不可
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色)
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
連結可能型
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
直付型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト
材質鋼・樹脂(黒色)
幅(mm)150
高さ(mm)63
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
調光の可否不可
種別キッチンライト
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光の可否不可
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM
幅(mm)Φ247
質量(kg)3.1
全高(mm)1286
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさHf32W定格出力相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2120
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用
幅(mm)67
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可
取付直付型/軒下取付専用
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
次へ