「led 直管型蛍光灯」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474 幅(mm)250 寸法(mm)埋込穴:2446×220 質量(kg)8 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V)100-242 埋め込み深さ(mm)100 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】OA253017 演色指数(Ra)83 連結可能型 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438 幅(mm)79 質量(kg)4.5 高さ(mm)105 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別直観形LED32W(R17d)No.310B 長さ(mm)2461 幅(mm)150 質量(kg)5.2 高さ(mm)108 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)32 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V) 明るさFLR110W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4740 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色) 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 15形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)436 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ15形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形
口金G13 大きさ10形 色温度(K)5000 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 調光方式非調光 入数(本)1
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可 取付直付型/軒下取付専用 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可 幅(mm)180 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) タイプ反射笠付 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用 幅(mm)67 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ