「led 緑 5mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体
エコ商品
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト
エコ商品
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB レンズ材樹脂(透明) ランプの種類LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 配光タイプミディアム配光 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト
エコ商品
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可 種別フラットダウンライト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 オフホワイト 高さ(mm)(必要)36 材質(本体)樹脂 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光(111°) 取付可能天井厚(mm)5-25 下面カバー樹脂(乳白)
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ LC調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光
エコ商品
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 連続調光
エコ商品
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可 種別リニューアルベースダウンライト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)(必要高)93 材質(本体)アルミ 電圧(V)100-242 構造浅型 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 埋め込み深さ(mm)93 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光の可否× 配光タイプ拡散配光 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 非調光
エコ商品
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白) LED寿命(時間)50000 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□125
エコ商品
埋込穴(Φmm)□125 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)97 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)10~32 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100
エコ商品
埋込穴(Φmm)□100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)98 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ハイコーンダウンライト
エコ商品
ダウンライト Qシリーズ。ハイコーンダウンライト。光源が奥に位置した目に優しいダウンライト。まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形
仕様浅型、高気密SB、調光器不可 種別ハイコーンダウンライト 質量(kg)0.4 オフホワイト 材質(本体)アルミ 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 グリーン購入法適合 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 仕様調光器不可 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091 カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 調光方式PWM 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)0~30 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
埋込穴(Φmm)100 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)14(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)100 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)超浅型LEDベースダウンライトΦ100
エコ商品
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)100 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)65 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 段調光
エコ商品
段調光
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.9 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)16/24/25(100V/200V/242V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式全灯→50%→3% 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)8.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光
エコ商品
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトΦ125 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適
埋込穴(Φmm)125 光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 アルミ カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)104 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~32 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ