高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト
材質アルミ
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)80
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト
材質アルミ
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)80
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)6.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)9.3
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)17(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.7
高さ(mm)105
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)2700
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)145
材質(カバー)ガラス(透明ケシ)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)
取付方式引掛シーリング
消費電力(W)25.8
スイッチ全灯→消→光色切替
全光束(Lm)2280
電球LED電球一般形8.6W×3(E26)
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質檜、ポリエステル強化和紙
取付方式クイックD
消費電力(W)6
全光束(Lm)443
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
消費電力(W)6
全光束(Lm)412
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色、乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)6
全光束(Lm)451
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックC
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(黒色)
取付方式引掛シーリング
消費電力(W)4.2
全光束(Lm)273
電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26)
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色・乳白)
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)520
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付
適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615
種別ペンダントライト
幅(mm)400
質量(kg)1.7
取付引掛シールング
高さ(mm)398
電圧(V)100
全高(mm)1207-2007
定格消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式連続調光100-5%・位相制御
演色指数(Ra)80
調光の可否○
調色の可否×
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ115
質量(kg)0.7
高さ(mm)147
電圧(V)100
定格消費電力(W)3
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ230
高さ(mm)300
電圧(V)100
入数1台
調光の可否○
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可
幅(mm)203
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.4
取付グローブ:化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
光源寿命40000時間
光束(Lm)359
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
パネルガラス(透明・石目調)
調光の可否×
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)300
幅(mm)300
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.8
高さ(mm)278
タイプLED電球ボール球形12W(E26)
取付方式クイック
消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)20(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠秋田杉、いちい
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.7
高さ(mm)100
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)14.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)23(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)163
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)95
高さ(mm)152
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式レール取付専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)637
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5~100
枠鋼(黒色メタリック)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様調光器不可
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)0.9
直径(Φmm)160
高さ(mm)172
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
取付方式クイック
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.9
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)428
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60W相当
枠鋼、金網(黒色)
高さ(mm)242
質量(kg)1.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)200
再生紙使用マーク適合
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用
仕様調光器不可
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)120
高さ(mm)205
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ