「led 電球 屋外用」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)131
区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド
径(Φmm)ランプ:121
電力(W)ランプ:14.1
口金E26
平均演色評価数(Ra)80
ランプの種類LED電球ビーム球形
入力電流(A)0.25
入数(個)1
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
定番の明るさと低価格。ステンレス製枠の準耐火構造対応型
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.3
平均演色評価数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】50000時間
材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ116
寸法(mm)【出】166
質量(kg)0.5
高さ(mm)92
備考センサー機能連動可能
タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)5000
光色昼白色
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散
LED交換不可
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質アルミダイカスト
カバー強化ガラス
取付壁面・天井面・床面兼用
定格電圧(V)100/200/242
ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5
構造防雨型
レンズポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)70
光源LED
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色RGBカラー+電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
LED交換不可
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)870
幅(mm)32
質量(kg)0.7
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300
幅(mm)28
質量(kg)0.2
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1476
幅(mm)28
質量(kg)0.7
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)19.4
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300
幅(mm)28
質量(kg)0.2
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)3.9
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1124
幅(mm)28
質量(kg)0.5
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)14.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)574
幅(mm)28
質量(kg)0.3
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途単体・連結端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)587
幅(mm)86
質量(kg)1.8
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)888
幅(mm)28
質量(kg)0.5
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1182
幅(mm)28
質量(kg)0.6
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)15.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)18
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)849
幅(mm)28
質量(kg)0.4
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)10.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1158
幅(mm)32
質量(kg)0.8
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)27
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)28/30
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1398
幅(mm)28
質量(kg)0.7
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)18
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)21
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途連結用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)587
幅(mm)86
質量(kg)1.8
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)582
幅(mm)32
質量(kg)0.5
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)13.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)14/16
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)594
幅(mm)28
質量(kg)0.3
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)7.8
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト。狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W
幅(mm)154
寸法(mm)(出)207
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現。高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
用途軒下取付専用。非調光タイプ
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/M形(一般型)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.2
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)272
リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
仕様エンドキャップ付
その他【光束維持】50000時間
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御調色
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
取付場所屋外用
縦(mm)12
色温度(K)2700-5700
電源コード付
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)38
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
入数(本)1
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミ/カバー(樹脂)
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズMINIMUM-75SB
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
傾斜角度(°)55
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミ/カバー(樹脂)
備考センサー機能連動可能
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズMINIMUM-75SB
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミ/カバー(樹脂)
備考センサー機能連動可能
タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズMINIMUM-75SB
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
配光タイプ拡散
LED交換不可
人感センサーあり
取付可能天井厚(mm)5~25
センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミ/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ170
寸法(mm)【出】180
質量(kg)0.4
高さ(mm)84
備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズMINIMUM-75SB
定格電圧100V
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-1%
埋込穴(Φmm)150
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】50000時間
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
備考センサー機能連動可能
タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
配光タイプ拡散
LED交換不可
人感センサーあり
取付可能天井厚(mm)5~25
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ
その他【光束維持】50000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)
質量(kg)0.2
高さ(mm)84
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズ一般
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
ランプ白熱灯器具100W相当
色温度(K)3500
クラス100W
傾斜角度(°)55
光色温白色
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
定番の明るさ60Wクラス
その他【光束維持】50000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)
質量(kg)0.2
高さ(mm)84
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズ一般
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
ランプ白熱灯器具60W相当
色温度(K)3500
クラス60W
傾斜角度(°)55
光色温白色
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)75
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)270
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯200Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)130
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)43
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯100Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)22
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯80Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)124
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
関連キーワード
1
2
次へ