カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(110)
- IDEC(和泉電気)(78)
- 富士電機(53)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(46)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- 三菱電機(28)
- RS PRO(25)
- Aratas(旧:omron)(22)
- エスコ(21)
- Dynabook(21)
- ホンダ(19)
- エレコム(15)
- 岩崎電気(14)
- コーセル(14)
- 東亜DKK(14)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- TOTO(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「led 03g」の検索結果

直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本8日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)形40形種類直管形LED口金G13色温度(K)5000光色昼白色調光の可否非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台欠品中LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
エクステリアポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品Bluetooth通信アンテナ付仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型材質アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)幅(mm)206質量(kg)1.6種類LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G奥行(mm)220消費電力(W)3電気容量4VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命20000時間別売品番木台:PF259B1演色性(Ra)80
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換可エコロジー商品省エネ
エクステリアポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷寸法(mm)出:105色白材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト人検知カメラ付
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台92日以内出荷ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付
ODELIC(オーデリック)¥38,980税込¥42,8781台92日以内出荷ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)478定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)506平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ