カテゴリ
- 制御機器(354)
- バイク部品(236)
- パソコン/周辺機器(136)
- 測定用品(120)
- 空調・照明・電設資材(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 防犯用品(24)
- 家電(24)
- カー用品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 測定関連サービス(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 防災用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(8)
- 住設機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 安全用品(7)
- 電動工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 自転車部品(4)
- 梱包用品(3)
- ヘルスケア(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(137)
- IDEC(和泉電気)(72)
- 富士電機(59)
- omron(オムロン)(50)
- 3R(スリーアール)(48)
- スリーアールソリューション(47)
- ODELIC(オーデリック)(45)
- エレコム(34)
- プロテック(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- コガネイ(18)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(18)
- brembo(17)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
- Philips(16)
- Aratas(旧:omron)(15)
- POSH Faith(14)
- OSRAM(オスラム)(14)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「led 03r」の検索結果

有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応
3R(スリーアール)(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
LED付マルチルーペ
3R(スリーアール)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
LEDライト レッドレンザー P3R
LED LENSER¥7,798税込¥8,5781個当日出荷最も小さいハイブリッド式フラッシュライトです。P3RはP3と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるコンパクトライトです。直感的操作が可能なエンドキャップスイッチを採用し、伝統のアドバンスドフォーカスシステムを搭載しています。あらゆる距離で理想的な照射パターンを実現します。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、キーリングトラスコ品番708-0443材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)41径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:8落下耐久(m)2
C3R/P3R/M3R 充電池
LED LENSER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番706-9992適合機種C3R/P3R/M3R幅(mm)10全長(mm)45外径(mm)10グリーン購入法適合
LED拡大鏡smoliaシリコンカバー
3R(スリーアール)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
C3R/P3R テールキャップテールキャップ
LED LENSER¥979税込¥1,0771個翌々日出荷トラスコ品番706-9991適合機種C3R/P3R幅(mm)15全長(mm)20外径(mm)15グリーン購入法適合
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応
3R(スリーアール)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷MSUSBシリーズ史上最高解像度・約500万画素の有線式デジタル顕微鏡。フルHDを超える最大2592×1944ピクセルで細部まで鮮明に映し出し、不具合特定の正確性を高めます。倍率は付属のレンズカバー2種とダイヤルで最大約200倍まで簡単に設定可能。先端の白色LED8灯で対象を明るく照らし、専用ソフトで「見る・撮る・測る」をPC上で完結。長さ・角度・面積などの計測やデータ保存も手軽に行えます。電源はPCのUSBポートから給電するため、ACアダプタ不要。約100gの軽量ハンディタイプで、電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェックに活躍します。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、食品の異物混入検査、印刷物の網点チェック、生物・植物の研究観察に。高解像度を活かして微細な不具合の特定や検査記録の作成に強く、精度が求められる検査工程に適しています。質量(g)100電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電ケーブル長(m)1.5倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。対応OSWindows11/10 macOS10センサー1/2.7型 CMOSセンサー光源白色LED×8寸法(Φ×mm)36×103焦点距離(mm)約0~300ホワイトバランス自動露光調節自動画素数約500万画素静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から翌日出荷WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
LED拡大鏡smoliaスタンド
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式
3R(スリーアール)¥73,980税込¥81,3781個欠品中反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド
LED LENSER¥1,598税込¥1,7581個当日出荷25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。質量(g)55対応機種EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1800mm
3R(スリーアール)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷暗い場所の点検に。ボアスコープ専用のハイパワー光源。最適な明るさを選べる10段階の調光機能。自然な色合いをそのまま見せる6500Kの白色LED光源。長時間の作業も安心のACアダプタ接続タイプ。省エネ・長寿命でランニングコストを大幅削減。ホコリが溜まりにくいファンレス設計。縦置き・横置きどちらにも対応、持ち運びにも便利な取手付き
ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm
3R(スリーアール)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷暗い場所の点検に。ボアスコープ専用のハイパワー光源。最適な明るさを選べる10段階の調光機能。自然な色合いをそのまま見せる6500Kの白色LED光源。長時間の作業も安心のACアダプタ接続タイプ。省エネ・長寿命でランニングコストを大幅削減。ホコリが溜まりにくいファンレス設計。縦置き・横置きどちらにも対応、持ち運びにも便利な取手付き
工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯
3R(スリーアール)¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷先端部Φ3.7mm・有効長1mの工業用内視鏡。1/13型CMOS(30万画素)と白色LED6灯を搭載し、暗い内部もクリアな映像で確認できます。挿入部は柔軟に曲がり、手を離すと元の形に戻るフレキシブルケーブル。直視タイプで、焦点距離10~100mm・視野角は約80°です。3.5型液晶モニタで映像を見ながら、ボタン操作で静止画・動画をSDカードへ記録。フリーズ機能で映像を一時停止でき、挿入部はIP67の防じん・防水性能を備えます。用途配管や熱交換器のチューブ、エンジンルーム、機械の組付け部など、目視や手の届かない狭所の点検に。細径のため既設設備を分解せずに内部を確認でき、設備保全や自動車整備、住宅の壁内・床下調査といった現場調査で活躍します。防塵防水性能IP67
傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト 業務用 LEDライト付 差し込んで水滴除去 床濡れ・転倒防止
3R(スリーアール)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷濡れた傘を差し込んで数回振るだけで水滴をすばやく除去する業務用の傘しずくとり機です。傘袋やビニールが不要で、ゴミを出さず環境にもやさしく使えます。入口の床が濡れず、来客や従業員のスリップ・転倒を防止。差し込み口にはLEDライトを備え、暗い場所でも傘を入れやすく安心です。高さ・角度を調節できるユニバーサルデザインで、お子さまから大人まで快適に使用可能。キャスター付きなので、1人でもかんたんに移動・設置できます。用途オフィスビル・商業施設・店舗・飲食店・病院・ホテル・公共施設などの入口での、傘の水滴除去と床濡れ対策に。集めた雨水は本体内部に約5L貯められ、近くに排水場所がない入口にも設置可能。消耗品の補充や交換の手間がなく、雨の日の管理負担を抑えられます。付属品コイルマット使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約600×785×200質量(kg)約8.1タンク容量(L)約5(本体内部)キャスター有り排水方式底部から排水、本体内部に貯水保証期間お買い上げ日より1年間
LEDフラッシュライト HP3R
COAST¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー)で最大500ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。単4アルカリ電池2本でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、電池1セット、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応) キャップ3個トラスコ品番707-8008全長(mm)146保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX320または単4電池×2本外径(mm)16明るさ(Lm)500(ハイ)、185(ミディアム)、26(ロー)照射距離(m)ハイ:89 / ミディアム:55 / ロー:20最大点灯時間ハイ:1.5時間 / ミディアム:3.75時間 / ロー:12時間
液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録
3R(スリーアール)¥23,980税込¥26,3781個欠品中両側のスネークライトが対象を左右から照らし、金属面で起きやすいハレーションを抑えるモニタ一体型のデジタル顕微鏡です。ライトは自在に曲げられ、向きと明るさを個別に調整できます。4.3型モニタに映すと4~43倍、20型相当のPCモニタにつなげば約200倍まで拡大。約100万画素のカメラが刃先や基板の細部をとらえ、静止画は最大4032×3024で記録します。撮影データはMicroSDカード(最大32GB)に保存。付属の赤外線リモコンで手ブレを抑えた撮影ができ、金属製ホルダが観察中のブレをおさえます。用途切削工具の刃先摩耗の確認、はんだ付けやコネクタの受入検査、めっき・塗装面の状態チェック、糸や紙の繊維観察などに。スタンドは19×16cmほどの設置面積で作業台の隅にも置け、必要な工程へ持ち運んで使えます。仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)セット内容デジタル顕微鏡、スタンド(ホルダ・ベース)、コントローラー、USBケーブル、ACアダプタ、リモコン、保護フィルタ、フィルタシール、microSDカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100電源(V)DC5/2A倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200光源白色LED×8、スネークライト×2解像度約100万画素、モニター:480×272保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター4.3型フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)カメラ仕様1/4型CMOS
オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応
3R(スリーアール)¥93,980税込¥103,3781個当日出荷手軽なハンディ設計と高い検査性能を両立したオートフォーカスマイクロスコープです。液体レンズ採用の高速オートフォーカスにより、ボタン1つで瞬時にピントが合い、検査時間を大幅に短縮します。光学ズームは最大250倍。レンズを交換せずスイッチ切替で低倍率から高倍率まで対応し、フルHD350万画素の高画質が検査精度を高めます。専用アプリで長さや角度の計測が可能。重量約89gの手のひらサイズで、WindowsPCやAndroidタブレットにつないで基板検査・部品のキズバリ確認・印刷物のチェックなどに活躍します。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、金属部品のキズ・バリ確認、切削工具・刃物の刃先点検、印刷物の網点チェック、食品・繊維の品質確認に。ピント合わせの待ち時間がないため、多数のワークを連続して検査する工程や、ラインサイドに持ち出しての確認に向いています。セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows11/10・一部Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズMP4(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
Q3R 充電式LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。全長(mm)127.7色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)139外径(Φmm)26.5充電時間標準3時間45分耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low)明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大245電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
有線顕微鏡TVタイプ
3R(スリーアール)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
【レンタル】管内検査カメラ
3R(スリーアール)¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から5日以内出荷100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍! さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304質量(kg)約22電源入力:DC12V/2A寸法(cm)約81.5×34.5×91.5有効画素数725×582光源白色LED×12、調光:OFF+4段階記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度1024×600バッテリー電圧(V)DC7.4視野角約120度焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)約6有効長(m)約100先端外径(Φmm)38静止画サイズJPEG:3840×2160動画サイズMP4:1280×720(24fps)防水性水中20mまでの防水性能に関して保証動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCDモニターサイズ7型(画面比率16:9)サービス分類レンタル
4Kデジタル顕微鏡 USB接続 最大390倍 約800万画素 オートフォーカス・計測ソフト対応
3R(スリーアール)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷スリーアール史上初の4K解像度に対応した有線式デジタル顕微鏡。約800万画素の4K UHD画素CMOSセンサーが、肉眼では見えない微細な凹凸や欠けまで描き出します。倍率は9~390倍(32インチ表示時)。レンズを付け替えることなく、全体像から素材の質感までこの1台で観察できます。ピント合わせはワンクリックのオートフォーカスで、手動での微調整にも対応します。金属の反射を抑える6種類の照射パターンと12段階の明るさ調整を搭載。専用ソフトで距離・角度の計測やオーバーレイ比較ができ、静止画・動画は最大3840×2160で記録できます。スタンド一式・キャリブレーションシート・USBケーブルが付属(組み立て式)。ご使用にはWindows10/11(64bit)のパソコンが必要です。用途金属部品や樹脂成形品の外観検査、電子基板のはんだ不良やコネクタ内部の確認、切削工具の摩耗やカケのチェックに。食品への異物混入検査や農産物の害虫確認にも使え、撮影した高精細画像はそのまま検査報告書へ添付できます。寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍対応OSWindows10(64bit)/Windows11(64bit) ※32bitでは動作しませんレンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)解像度約800万画素保証期間1年焦点距離(mm)約13.7~232入力電流(A)約1.0フォーカス自動/手動USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続動画記録サイズ最大3840×2160静止画記録サイズ最大3840×2160
enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット
3R(スリーアール)¥399税込¥4391個4日以内出荷AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。適合互換電池:AG13、A76、L1154、357Aサイズ約12x12x6mm(1個あたり)電圧1.5V質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:パッケージに記載(生産日から2年間)
ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル
3R(スリーアール)¥43,900~税込¥48,290~1台翌日出荷計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56
3R(スリーアール)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間約4.5時間光源白色LED×12充電時間約3.4時間動作温度-10~50度モニタ4.3型液晶防水性IP68(カメラケーブル部分)サービス分類レンタル
【レンタル】管内検査カメラ
3R(スリーアール)¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷から4日以内出荷50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス質量(kg)約12.6電源入力:DC12V/2A寸法(Φmm)先端部外形:Φ23寸法(cm)約80×51×32光源白色LED×12、調光:OFF+4段階バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)バッテリー電圧(V)DC7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(※水深20mまで)充電時間(時間)約8動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)5200内蔵カメラ1/3型CCDモニタ7型(画面比率16:9)使用時間(時間)約6有効長(m)約50記録メディアSDカード(32GBまで)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)焦点距離20mm~サービス分類レンタル
LEDルーペ 3R-SMOLIA
ナリカ¥2,990税込¥3,2891個4日以内出荷ピント調整不要のLED拡大鏡です。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切替ができ、明るく照らしながら観察ができます。型式3R-SMOLIA寸法(mm)Φ92×52電源CR2016電池2個(モニタ用付属)倍率約3×レンズ径(Φmm)69
高輝度 LEDシェブロン 3R
三ツ星貿易¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷高輝度 LEDシェブロン 3Rは、進行方向・避難経路指示などに活躍するシェブロンです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。用途工事・警備・交通・防犯に。寸法(縦×横)(mm)400×550電池単3電池×3本(別売)LED使用数(個)赤15材質(反射板)マイクロプリズム反射材発光パターン流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
3R(スリーアール)¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
HDMIデジタル顕微鏡
3R(スリーアール)¥118,800税込¥130,6801個4日以内出荷高画質のフルHD200万画素・1/2.8型CMOSセンサー搭載。微細な観察を可能にする、倍率最大140倍。HDMIモードで素早く観察。PC CAMモードでじっくり観察。豊富なピント調整。12段階のLED光源
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ
3R(スリーアール)¥829,800税込¥912,7801個3日以内出荷超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-94
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ
3R(スリーアール)¥729,800税込¥802,7801個3日以内出荷超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃アズワン品番67-2515-93
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ
3R(スリーアール)¥579,800~税込¥637,780~1個3日以内出荷。超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
スマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m
3R(スリーアール)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷撮影した静止画・動画をスマホに保存。明るさ調整ができるLEDライト。IP67の防じん・防水性能。自由自在に形を変えるインターロックケーブル
S3R 充電式LEDヘッドライト(RED/WHITE)
SUPRABEAM(スプラビーム)¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。 モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。 ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。 最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。 ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。 ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。 白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアル仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm色レッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)112スイッチ2シリコンスイッチ寸法(cm)14×8.5耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low)アングル(°)0~50LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個電源タイプ乾電池式防水仕様IP68明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low)照射距離(m)70(最大)照射角度(°)20/60エコロジー商品省エネ
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ
3R(スリーアール)¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):870gアズワン品番67-2515-90
先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ
3R(スリーアール)¥669,800税込¥736,7801個3日以内出荷超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835gアズワン品番67-2515-85
...