カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(134)
  • IDEC(和泉電気)(78)
  • 富士電機(53)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • 三菱電機(28)
  • RS PRO(25)
  • Dynabook(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • Aratas(旧:omron)(22)
  • エスコ(21)
  • ホンダ(19)
  • エレコム(17)
  • 岩崎電気(15)
  • コーセル(14)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(14)
  • TOTO(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 03g」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
    種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)40形種類直管形LED口金G13色温度(K)5000光色昼白色調光の可否非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
    付属品Bluetooth通信アンテナ付仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)出:105材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)116寸法(mm)出:122取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • エクステリア  ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型材質アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)幅(mm)206質量(kg)1.6種類LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G奥行(mm)220消費電力(W)3電気容量4VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命20000時間別売品番木台:PF259B1演色性(Ra)80
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト人検知カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
    仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    92日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
    仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)478定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)506平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ