優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可
仕様調光器:不可
種類SOLID LINE SLIM
電圧(V)100/200/242
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
種類SOLID LINE SLIM
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)122
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型
種別キッチンライト
幅(mm)86
高さ(mm)35
スイッチ付(点灯→消)
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
取付面位置壁面・棚下面取付兼用
調光の可否不可
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)
幅(mm)111
寸法(mm)【出】256
質量(kg)0.8
取付壁・ポール取付兼用
高さ(mm)206
備考日本防犯設備協会ランクS
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)73
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP44
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色昼白色
明るさHf40W相当
グリーン購入法適合
電源容量(VA)7
定格光束(Lm)903
取付間隔【器具】クラスB・B+
LED交換不可
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
高さ(mm)107
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)529
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)
幅(mm)Φ238
高さ(mm)302
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3
平均演色評価数(Ra)80
別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命20000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式連続調光100-5%・逆位相制御
電源容量(VA)4
定格光束(Lm)480
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ230
高さ(mm)300
電圧(V)100
入数1台
調光の可否○
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク。アンティークな趣の優美な意匠が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)663
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)17.8
本体寸法(mm)100×1226×87
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)27.8
本体寸法(mm)130×1226×99
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックA取付
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)
取付方式クイックA取付
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)162
質量(kg)2.3
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ反射笠付
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)67
エネルギー消費効率(Lm/W)145.3
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4650
傾斜天井取付角度(°)90
1本
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
タイプ下面開放型
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)65
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4550
連結可能型
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプトラフ型
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)53
エネルギー消費効率(Lm/W)145.3
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4650
傾斜天井取付角度(°)90
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.9
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5310
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)42
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
皮相電力(VA)43(100V)
光束(Lm)4690
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)39
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)チェリー
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
皮相電力(VA)40(100V)
光束(Lm)4050
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)44
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)エボニーブラウン
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
皮相電力(VA)45(100V)
光束(Lm)4730
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ