カテゴリ

  • 空調・電設資材(169)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • オーム電機(68)
  • ELPA(16)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • ムサシ(1)
  • エスコ(14)
  • コイズミ(小泉成器)(64)
  • キシマ(1)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(70)
  • 渡辺製作所(69)
  • モートーン(52)
  • 山田照明(46)
  • 東京メタル(37)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
  • ENDO(遠藤照明)(20)
  • 三菱電機(17)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
消費電力(W)
  • 5未満(108)
  • 5~10未満(56)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
電圧(V)
  • 100(140)
  • 100~242(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e17」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷
ミニマルな造形と素朴な佇まいが、光の輝きを際立たせるコンパクトなフィラメントシリーズ。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(金色ヘアラインメッキ)幅(mm)Φ45質量(kg)0.5取付直付専用高さ(mm)137タイプフレンジ定格電圧(V)100全高(mm)670-1170定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271Jエネルギー消費効率(Lm/W)137.5光色電球色電源容量(VA)3定格光束(Lm)220傾斜天井取付角度(°)55LED交換
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)137定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色電源容量(VA)3LED交換
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光源色電球色電源容量(VA)3演色指数(Ra)80LED交換可能
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。
幅(mm)Φ129質量(kg)1取付壁面・天井面兼用高さ(mm)192規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明電源容量(VA)5定格光束(Lm)320LED交換
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
30日以内出荷
余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
仕様【調光器】不可長さ(mm)211幅(mm)145寸法(mm)【出】167質量(kg)0.6コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J光色電球色電源容量(VA)3LED交換可能
ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
30日以内出荷
余白に寄り添うもの視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
材質鋼・ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形幅(mm)150寸法(mm)【出】185質量(kg)1.2高さ(mm)195備考上向き・下向き取付可能取付方式ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED取付場所密閉型ランプ寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10LED交換可能
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246
高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W幅(mm)154寸法(mm)(出)207平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)144寸法(mm)(出)363質量(kg)1.2高さ(mm)176構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)130寸法(mm)(出)228質量(kg)0.9高さ(mm)192構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1幅(mm)Φ276カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)116材質(本体)アルミダイカスト(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)9.6色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W×2灯相当別売品番【絶縁台】PF218B演色指数(Ra)80定格光束(Lm)469調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア ポーチライト 別売センサー対応 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト 別売センサー対応ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)幅(mm)124質量(kg)1.8高さ(mm)294材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ)奥行(mm)192構造防雨型定格消費電力(W)4.8色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)110
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB材質セード:ガラス(透明)幅(mm)Φ135質量(kg)1.6高さ(mm)215全高(mm)347~1747構造簡易防雨型定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)80定格光束(Lm)320調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり 明るさも演出性もハイクラス並みです 高演色照明R15クラス2
種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB幅(mm)Φ123質量(kg)0.3高さ(mm)118定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)389調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具60W相当。
取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4全光束(Lm)379電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B幅(mm)153寸法(mm)出:233質量(kg)1.2高さ(mm)292材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5材質(枠)鋼線:開閉可能光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368