カテゴリ

  • 照明(10)
    • LED電球(1)
  • 空調・電設資材(261)
  • 建材・エクステリア(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(4)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • オーム電機(132)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • ELPA(27)
  • 三菱電機(12)
  • 東芝ライテック(43)
  • キシマ(2)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • EARTH MAN(3)
  • コイズミ(小泉成器)(126)
  • 東京メタル(92)
  • エスコ(37)
  • 山田照明(36)
  • 日動工業(24)
  • 岩崎電気(18)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
口金
  • E26(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(54)
  • 5~10未満(147)
  • 10~20未満(45)
  • 20~30未満(30)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
電圧(V)
  • 100(201)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(25)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)14定格光束(Lm)766
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295ABエネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-5%・調光電源容量(VA)14定格光束(Lm)689杉(民芸塗)LED交換可能
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠どこか懐かしさを感じさせるあかりです
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)12杉(民芸塗)LED交換可能
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)405備考人検知カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)16ガラス色透明ケシ電源容量(VA)12定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)451備考顔識別カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)14.8明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)360備考人感センサーモード切替型規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)6.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)19.6明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94
エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
仕様【調光器】不可付属品Bluetooth通信アンテナ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換
エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換
エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)478定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)506平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換
エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
仕様コーキングレス型幅(mm)118寸法(mm)【出】188質量(kg)1.9高さ(mm)208消費電力(W)3定格電圧(V)100構造防雨型別売付属品絶縁台(PF298W)色温度(K)2400ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271Eエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当電源容量(VA)4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)224LED交換
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
ふんわりとしたフリルのガラスグローブと真鍮ブロンズ仕上げ。クラシカルで優美な佇まいが空間に華を添えます。
材質鋼/ガラス形状【LED】電球一般形幅(mm)Φ610質量(kg)3.7真鍮ブロンズメッキ/透明ケシ高さ(mm)262取付方式簡易取付A規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間適用畳数~8畳LED交換可能
和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可幅(mm)□188カバーアクリル(乳白)質量(kg)1スイッチ点灯→常夜灯→消定格電圧(V)100コード長さ(m)1.5本体白木(オイルステイン)定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)12LED交換可能
LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可幅(mm)203寸法(mm)出:223質量(kg)1.4取付グローブ:化粧ネジ式材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命40000時間光束(Lm)359入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80パネルガラス(透明・石目調)調光の可否×
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
長く愛される伝統的フォルムタイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150寸法(mm)(出)200質量(kg)1.5取付グローブ:化粧ネジ式平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当パネルガラス(透明ケシ)定格光束(Lm)122
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト材質ステンレス幅(mm)110寸法(mm)出:200質量(kg)0.7高さ(mm)225電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)485入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光の可否×
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×
高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライトセードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具ODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
シーリングファン用灯具リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700/5000光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色/昼白色
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
LED電球ビーム球形 ODELIC(オーデリック)LED電球ビーム球形ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)271カバーボリカーボネート(透明ケシ)質量(kg)1.5取付下向き取付専用高さ(mm)145奥行(mm)149構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF322B演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ240カバーアクリル質量(kg)1高さ(mm)258材質(本体)樹脂(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライトODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2
構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型
led 高天井特集