小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型
質量(kg)1.6
高さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)580
高さ(mm)116
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%(リモコン別売)
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
長さ(mm)580
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)14.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)23(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
高さ(mm)140
質量(kg)1.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)384
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
質量(kg)1.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
カバーポリエステル強化和紙
幅(mm)368
高さ(mm)137
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)368
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
幅(mm)350
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
長さ(mm)350
取付方式グローブ:バネ式
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形8.4W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)16.8
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
皮相電力(VA)18(100V)
光束(Lm)1050
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)409
幅(mm)409
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.1
高さ(mm)137
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)22(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)84
枠白木
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300
幅(mm)300
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)43
タイプLED一体型
消費電力(W)15.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)26(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
調光方式連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(白色)
明るさHf32W定格出力相当
取付可能天井厚(mm)3~25
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
構造高気密SB
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(オフホワイト)
LED寿命(時間)40000
調光方式段調光
スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)300
高さ(mm)43
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30Wクラス
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)100
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器不可
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150
光源色電球色~昼白色
消費電力(W)32
ランプの種類LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)83
明るさSCM-T35Wクラス
枠鋼・ポリカーボネート
仕様電源装置付属
皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)79.4
取付必要高(mm)220
質量(kg)2.8
配光角度(°)16~48
取付可能天井厚(mm)5~25
可動範囲垂直40°水平360°
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
光束(Lm)2541
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。
ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可
材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)
LED寿命(時間)50000
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色)
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
連結可能型
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
直付型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可
種別リニューアルベースダウンライト
幅(mm)Φ170
質量(kg)0.5
色オフホワイト
高さ(mm)(必要高)93
材質(本体)アルミ
電圧(V)100-242
構造浅型
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
埋め込み深さ(mm)93
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)150
調光の可否×
配光タイプ拡散配光
取付可能天井厚(mm)5-25
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
仕様調光器:不可
質量(kg)2.4
取付埋込型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)31
寸法(幅W×高さH)(mm)295×295
本体鋼
ランプLED一体型
ランプの種類LED
皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)□275
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)5~25
下面カバーフロストアクリル
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)1.1
色白
取付直付型/反射笠付1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用
本体鋼
色白
質量(kg)4.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ