12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型 種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 幅(mm)Φ80 カバーガラス(乳白ケシ) 質量(kg)3.5 材質(本体)アルミ管(黒色) 取付方式グローブ:ねじ込み式 定格消費電力(W)7.1 平均演色評価数(Ra)94 ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN コード付属なし 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)1000 定格光束(Lm)577 調光の可否不可 可動範囲(°)センサー部:90
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 質量(kg)0.7 高さ(mm)206 取付方式クローブ:ねじ込式 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 建築と同化する超薄型設計 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)328 幅(mm)105 質量(kg)0.7 高さ(mm)70 構造防雨型 定格消費電力(W)5.1 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)7(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)507 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 取付方式クローブ:ねじ込式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付、軒下取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択 乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します 光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 ブラック 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)9.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)83 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)508 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.6 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)121 構造防雨型 定格消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)5.3 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1 材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)467 調光の可否不可 人感センサー高感度:ON-OFF型 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)727 質量(kg)2.1 高さ(mm)126 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 取付方向横向き取付専用 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)