EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
配光タイプミディアム
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き
長さ(mm)152
幅(mm)Φ88
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
配光タイプミディアム
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)151
幅(mm)Φ78
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き
長さ(mm)151
幅(mm)Φ78
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
回転角度(°)360
外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)140
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ
仕様調光器不可
カバー樹脂(透明)
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ
タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1)
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板鏡面
再生紙使用マーク適合
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G
カバー面取りガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
構造防雨型
色温度(K)2700
固定方法アンカーボルト固定式
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-5調光可能
LED電球 E11 エクステリアベースダウンライト。M形(一般型)。ランプ交換可能な小口径ダウンライト。深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
仕様断熱施工不可
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.3
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)112
構造防雨型
埋め込み深さ(mm)112
材質(カバー)ガラス(透明)
ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5-25mm
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(透明・乳白)
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)119
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(透明・乳白)
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)119
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)461
調光率(%)連続調光100-5・調色
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ115
質量(kg)0.7
高さ(mm)147
電圧(V)100
定格消費電力(W)3
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可
種別ペンダントライト
幅(mm)155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:アクリル(透明)
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
高さ(mm)296
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)814~1414
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)165
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨・防湿型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)140
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)1.2
色クロームメッキ
取付直付専用
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
全高(mm)823~1323
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)450
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:アクリル(透明)
質量(kg)0.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)296
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)621~1421
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式クイックA取付
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)1.2
色マットブラック色
取付レール取付専用
高さ(mm)220
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)1.2
色マットブラック色
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)1.2
色クロームメッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
全高(mm)828~1428
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)450
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)1.2
色クロームメッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)828~1428
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)1.2
色クロームメッキ
取付直付専用
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)823~1323
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
水の塊をイメージしたオブジェのような存在。肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト
材質セード:ガラス(透明)
幅(mm)Φ127
質量(kg)1.4
高さ(mm)100
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)794~1394
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)794~1394
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)
取付方式引掛シーリング
消費電力(W)25.8
スイッチ全灯→消→光色切替
全光束(Lm)2280
電球LED電球一般形8.6W×3(E26)
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様調光器:不可
幅(mm)150
寸法(mm)出:97
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
材質(本体)アクリル(透明・乳白)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)335
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様調光器:不可
幅(mm)150
寸法(mm)出:97
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
材質(本体)アクリル(透明・乳白)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造上部開放
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
幅(mm)171
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
高さ(mm)127
材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)
質量(kg)0.7
高さ(mm)94
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)
質量(kg)0.7
高さ(mm)94
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)448
調光率(%)連続調光100-5・調色
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ