207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)135 幅(mm)Φ69 質量(kg)1.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト・樹脂 定格消費電力(W)17.7 首振角度(°)180 色温度(K)2700~5000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)18(100V) 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)180 別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

その他※調光器不可 定格電圧(V)100 首振角度(°)90 回転角度(°)360
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

その他※調光器不可 付属品電源装置 材質アルミダイカスト・樹脂 長さ(mm)141 幅(mm)Φ90 質量(kg)1.9 取付レール取付専用 備考非調光 タイププラグタイプ 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)32 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)90 別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)65.5 光源寿命40000時間 配光角度(°)17~43 光色電球色~温白色 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)33 定格光束(Lm)2096 LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム。建築の外観に溶け込む直線的なデザイン。使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)94 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さくて明るい。ミニマムサイズに隠れた驚きの実力
その他※調光器不可 材質アルミ 長さ(mm)102 幅(mm)Φ45 ライトグレー 取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイププラグタイプ[壁面取付可能型] 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6.2 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)90 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED(R15クラス2) 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)10 LED交換不可 反射板ポリカーボネート(黒色)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
その他※調光器不可 材質アルミ 長さ(mm)146 幅(mm)Φ60 質量(kg)0.8 ライトグレー 取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイププラグタイプ[壁面取付可能型] 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)10.8 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)90 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)17 LED交換不可 反射板ポリカーボネート(黒色)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)152 幅(mm)Φ88 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 配光タイプミディアム
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 カバー強化ガラス(透明) 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】42 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)6 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)105 取付場所壁面・天井面取付兼用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】43 光色電球色 明るさJDR50W 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 電源容量(VA)6 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(48°) 人感センサーON-OFF型
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)151 幅(mm)Φ78 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き 長さ(mm)152 幅(mm)Φ88 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 配光タイプミディアム
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き 長さ(mm)151 幅(mm)Φ78 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 長さ(mm)115 幅(mm)Φ42 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615 調光率(%)連続100-5、位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)5 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面取付兼用 配光タイプワイド配光(43°)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11) 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W×2灯相当 回転角度(°)200 別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付 種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11) 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8.5 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JDR50Wクラス EXTERIOR SPOT LIGHT(JDR50Wクラス エクステリアスポットライト)。市場のスタンダード、エクステリアスポットライトシリーズ。人の顔を識別してスマートフォンへ通知を顔識別カメラ付。住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 入数1台 回転角度(°)350
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可 付属品電源装置 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別スポットライト 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924 入数1台 光色電球色~昼光色 回転角度(°)360 調光方式連続調光100-1%・調色 取付面位置天井面取付専用
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(42°)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)5.6 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)12(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 配光タイプワイド配光(43°) 人感センサーON-OFF型
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)12(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 配光タイプワイド配光(43°)
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°) 人感センサーON-OFF型
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)95 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別ミニマルエクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7.4 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 配光タイプワイド配光(43°)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)5 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 配光タイプワイド配光(42°)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)8 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)4.6 首振角度(°)160 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体
エコ商品
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ 材質アルミダイカスト カバー強化ガラス 取付壁面・天井面・床面兼用 定格電圧(V)100/200/242 ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5 構造防雨型 レンズポリカーボネート(透明) 平均演色評価数(Ra)70 光源LED 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 光色RGBカラー+電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御 LED交換不可
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)