その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ353
質量(kg)1.3
高さ(mm)97
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数6灯
電源容量(VA)47
適用畳数~8畳
LED交換可能
その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ376
質量(kg)1.6
高さ(mm)73
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数6灯
電源容量(VA)47
適用畳数~8畳
LED交換可能
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
口金11
首振角度(°)90
器具・セット器具のみ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否×
照射面近接限度(cm)10
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
幅(Φmm)77
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)鋼
電圧(V)100
構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応
埋め込み深さ(mm)50
幅(Φmm)122
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)50
取付可能天井厚(mm)5~25
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)90
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
取付下向き取付専用
高さ(mm)135
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売
材質上・下面:ポリカーボネート(透明)
幅(mm)90
寸法(mm)出:147
質量(kg)1.3
高さ(mm)225
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(本体)マットシルバー
明るさJDR50W×2灯相当
配光タイプ上下配光
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルム。レバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)117
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト(磨き)
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)330
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
国産杉で組まれた和の間接照明。隙間からこぼれる光は杉柾を照らす趣深い表情をつくります。漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可
幅(mm)164
寸法(mm)出:95
質量(kg)0.5
高さ(mm)180
材質(本体)杉
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)15.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)95
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)□150
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)406
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)130
寸法(mm)出:123
質量(kg)0.5
高さ(mm)137
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上下部開放
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。伝統的な和の区間に格調高い趣を添えます。横桟でつくる強調された水平線が美しい木組みの意匠。
仕様調光器:不可
幅(mm)270
寸法(mm)出:106
質量(kg)0.5
高さ(mm)143
材質(本体)杉
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)267
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様調光器:不可
幅(mm)170
寸法(mm)出:170
質量(kg)0.7
高さ(mm)125
材質(本体)鋼(マットホワイト色)
タイプ上下部フレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)45.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)272
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。自然の風合いを高い成型技術で再現。細やかな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可
幅(mm)200
寸法(mm)出:86
質量(kg)0.6
高さ(mm)120
材質(本体)アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)316
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)300
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.5
高さ(mm)145
材質(本体)木材
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)317
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様調光器:不可
幅(mm)150
寸法(mm)出:97
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
材質(本体)アクリル(透明・乳白)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)335
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
シンプルな格子組みと軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□140
寸法(mm)出:90
質量(kg)0.4
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上下部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)アクリルシート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)309
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:90
質量(kg)1.1
取付アウトレットボックス取付専用
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)25
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)150
調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.6
材質(本体)鋼(マットホワイト色)
タイプ上下部フレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)174
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥12,880
税込¥14,168
翌々日出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。
用途廊下やニッチスペースに
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)0.3
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)477
調光率(%)連続調光100-5・調色
手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
タイプ上下部フレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)25
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)150
調光率(%)連続調光100-5・調色
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
幅(mm)171
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
高さ(mm)127
材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)315
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
昔ながらの趣ある佇まいを宿したやわらかいあかり。その懐かしさが空間を温かく照らします。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.1
高さ(mm)184
材質(本体)鋼(黒色)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)209
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)427
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:102
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)160
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)356
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。鮮やかなバーミリオン系
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(赤色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)470
調光率(%)連続調光100-5・調色
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。定番の合わせやすいブラック
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(黒色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)470
調光率(%)連続調光100-5・調色
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(透明・乳白)
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)119
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)461
調光率(%)連続調光100-5・調色
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。落ち着いた淡いブルー系
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(薄水色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)470
調光率(%)連続調光100-5・調色
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)
質量(kg)0.7
高さ(mm)94
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)448
調光率(%)連続調光100-5・調色
昔ながらの趣ある佇まいを宿したやわらかいあかり。その懐かしさが空間を温かく照らします。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)1
高さ(mm)199
材質(本体)鋼(黒色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)732~1232
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)209
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)427
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)0.7
高さ(mm)151
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)123
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)464
調光率(%)連続調光100-5・調色
関連キーワード
1
2
3
4
次へ