10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付 材質樹脂 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋内用 別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088 縦(mm)8 横(mm)16 電源コード エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)35 調光方式【連続調光】100-5% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 光源タイプサイドビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光
エコ商品
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付 材質樹脂 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋内用 別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088 縦(mm)10 横(mm)10 電源コード エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)35 調光方式【連続調光】100-5% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 光源タイプトップビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 幅(mm)14 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)7 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間 光色白色 調光方式【連続調光】100-5%・PWM LED交換不可
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 幅(mm)13 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)5 定格電圧(V)24 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088 光源寿命40000時間 調光方式【連続調光】100-5%・PWM LED交換不可
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間 材質アルミ 幅(mm)68 タイプ【調光】LC調光タイプ 定格電圧100-242V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091 色温度(K)2700 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% LED交換不可
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光
エコ商品
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂 備考現場カット不可 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御PWM 光源LED 防塵防水性能IP65 LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)35 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 入数(本)1 発光方式3面発光
1本
7,798 税込8,578
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1065種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付 材質樹脂 備考現場カット不可 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用 別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088 縦(mm)8 横(mm)16 防塵防水性能IP65 電源コード LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)35 調光方式【連続調光】100-5% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 光源タイプサイドビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
1本
7,798 税込8,578
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)5 定格電圧(V)24 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088 光源寿命40000時間 調光方式【連続調光】100-5%・PWM LED交換不可
1台
5,098 税込5,608
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 幅(mm)14 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)7 定格電圧(V)24 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間 光色白色 調光方式【連続調光】100-5%・PWM LED交換不可
1台
6,398 税込7,038
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
仕様電源別置型 付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 取付壁面・天井面・床面取付兼用 高さ(mm)12 定格電圧(V)24 平均演色評価数(Ra)82 別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 調光方式連続調光100-5%・PWM LED交換不可
1本
8,498 税込9,348
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ