細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□600
質量(kg)3.1
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)180
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)572~742
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
構造高気密SB/浅型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□540
質量(kg)2.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)149
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)543~713
定格消費電力(W)35
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35(100V)
デザイン細く繊細な欄間のような横桟
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3680(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在
端部は100mm単位で現場でカット可能です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます
高演色照明R15クラス2
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)16
取付屋内取付専用
材質(本体)樹脂
電圧(V)24
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6000
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色・フルカラー
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1、フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否不可
主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能)
3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)
タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです
用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ
1個用スイッチボックスに適合
材質樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
タイプ非接触(ON-OFF)タイプ
機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可
検知距離(mm)約30、80 切替可能
SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷
種別Bluetooth 人感センサー
幅(mm)75
取付レール取付専用
高さ(mm)85
電圧(V)100
センサー屋内用人感センサーON-OFF型
点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒
入数1台
取付面位置天井面取付専用
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
空間を広く照らすリング状の光
ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ600
構造虫が入りにくい
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト
照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです
調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
種別LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付可能天井厚(mm)5~25
クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス
取付方式簡易取付A
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき
ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ623
質量(kg)6
高さ(mm)86
取付方式簡易取付A
全高(mm)550~1700
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト
まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計
鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)Φ87
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)鋼
構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
定格消費電力(W)16.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさJDW50W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)268
調光率(%)連続100-1、位相制御
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)135
幅(mm)Φ69
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト・樹脂
定格消費電力(W)17.7
首振角度(°)180
色温度(K)2700~5000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)18(100V)
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)180
別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.2
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)272
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)220
質量(kg)1.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト
まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保
明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
レンズアクリル
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
和の建具を思わせる端正な格子意匠
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)185
材質(本体)桐(オイルステイン)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)353~753
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン六角形縦格子
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM
幅(mm)Φ247
質量(kg)3.1
全高(mm)1286
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさHf32W定格出力相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2120
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス
フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付
種別LED一体型
幅(mm)Φ500
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)3.8
高さ(mm)70
取付方式簡易取付A
光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコンフラットプレート間接光切替リモコン
別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特長です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付
種別LED一体型
材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□544
質量(kg)2.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)135
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)529~699
定格消費電力(W)34
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35(100V)
デザイン隠れ内格子
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3490(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠
セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)□153
質量(kg)0.5
取付方式グローブ:引掛式
奥行(mm)82
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします
漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□520
質量(kg)3.9
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)155
材質(本体)杉
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)515~685
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン杉赤柾の美しい木目
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します
伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです
組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□580
質量(kg)4.1
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)145
材質(本体)杉
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)502~672
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザイン伝統的な横桟の水平線
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引っ掛けシーリング
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザインぼんぼり
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)Φ690
質量(kg)1.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)357~757
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
デザインぼんぼり
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4949(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~12
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。灯ると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□550
質量(kg)3.4
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)154
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)548~718
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
デザイン隠れ内格子
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3869(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演出性もハイクラス並みです
高演色照明R15クラス2
種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.3
高さ(mm)118
定格消費電力(W)5.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)389
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)140
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)304~704
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□597
質量(kg)4.7
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)180
材質(本体)秋田杉、いちい
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)574~744
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3670(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています
指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引っ掛けシーリング
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1
光源寿命40000時間
デザイン曲げ木ぼんぼり
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
質量(kg)1.8
取付傾斜天井取付:可能(50度)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
機能コード収納機能付
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテリアのアクセントに
独特の表情を魅せる、波紋のように広がる繊細な筋模様
高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色)
幅(mm)Φ210
質量(kg)0.8
奥行(mm)76
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB
材質セード:ガラス(透明)
幅(mm)Φ135
質量(kg)1.6
高さ(mm)215
全高(mm)347~1747
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)5.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)320
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB
構造密閉型
定格消費電力(W)6
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき
ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アクリル(透明・カット模様入)
幅(mm)Φ623
質量(kg)4.9
高さ(mm)86
取付方式クイックA
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト
サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします
照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付
種別LED一体型
幅(mm)Φ500
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)45
材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色)
取付方式簡易取付A
色温度(K)2700~20000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~アズール色
光源寿命40000時間
リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン
別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.8
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型40・20形、逆富士山型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)41.7
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)
明るさHf32W高出力×2灯相当
別売品番【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)6900
調光率(%)連続100-1
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連結可能型
調光の可否不可
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM
材質鋼・樹脂(白色)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.4
高さ(mm)63
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)
明るさHf32W定格出力相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2500
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
次へ