カテゴリ

  • 空調・電設資材(95)
  • 電気材料(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 明工社(332)
  • アメリカン電機(77)
  • SMC(36)
  • エレコム(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • アイコ(17)
  • オーム電機(14)
  • omron(オムロン)(14)
  • フジタ[室名札・標識](10)
  • スギモト産業(9)
  • 三菱電機(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • マルヤス電業(7)
  • GARSON(6)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • アール・エフ・ヤマカワ(6)
  • SDS(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-2」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
コードハンガー ODELIC(オーデリック)コードハンガーODELIC(オーデリック)
289税込318
1個
欠品中
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラ ODELIC(オーデリック)オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
エクステリア専用の別売人検知カメラです 人検知カメラ モード切替型 ベース型(絶縁台型) 壁面取付専用 録画/照明点灯(モード切替型)機能付 防雨型
用途アプローチ・玄関仕様【人検知カメラ】動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
専用電源装置 ODELIC(オーデリック)専用電源装置ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
テープライト用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック)テープライト用パーツ 固定具ODELIC(オーデリック)
779税込857
1組(5個)
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト種別テープライト別売パーツ入数5個1組
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
角度調節金具 ODELIC(オーデリック)角度調節金具ODELIC(オーデリック)
679税込747
1個(2個)ほか
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)再生紙使用マーク適合
オーデリック 直線取付レール ODELIC(オーデリック)オーデリック 直線取付レールODELIC(オーデリック)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック)テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具ODELIC(オーデリック)
779税込857
1組(5個)ほか
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー種別テープライト別売パーツ
オーデリック テープライト固定具 クリップ 5個入 ODELIC(オーデリック)オーデリック テープライト固定具 クリップ 5個入ODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1セット(5個)
4日以内出荷
用途灯具を直線や曲線上に設置する際に使用します材質取付ピッチ(mm)400(推奨)入数(個)5
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レールODELIC(オーデリック)
779税込857
1組(5個)ほか
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)
適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ エンドキャップ+接着剤セット ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ エンドキャップ+接着剤セットODELIC(オーデリック)
779税込857
1セット
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(エンドキャップ)灯具をカットした際に使用します
適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
オーデリック エンドキャップ+接着剤セット ODELIC(オーデリック)オーデリック エンドキャップ+接着剤セットODELIC(オーデリック)
699税込769
1セット
4日以内出荷
用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:15×14×7内容エンドキャップ+接着剤セット
オーデリック エンドキャップ2個+接着剤セット ODELIC(オーデリック)オーデリック エンドキャップ2個+接着剤セットODELIC(オーデリック)
699税込769
1セット
4日以内出荷
用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:10×16×7内容エンドキャップ2個+接着剤セット
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)構造防雨型仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
モータードリブンユニバーサルダウンライト専用
材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
オプションスパイク ODELIC(オーデリック)オプションスパイクODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス質量(kg)0.7構造防雨型再生紙使用マーク適合
LEDフットライト専用埋込ボックス ODELIC(オーデリック)LEDフットライト専用埋込ボックスODELIC(オーデリック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
材質再生紙使用マーク適合
ペンダント用吊具 ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25
テープライト(ドットレス・ハイパワー)用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック)テープライト(ドットレス・ハイパワー)用パーツ 固定具ODELIC(オーデリック)
779税込857
1組(5個)
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ハイパワー)用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ハイパワー種別テープライト別売パーツ入数5個1組
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付) ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)ODELIC(オーデリック)
849税込934
1セット
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(エンドキャップ)
用途灯具をカットした際に使用します適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワーセット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レールODELIC(オーデリック)
979税込1,077
1組(5個)ほか
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)
種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック)レール取付型人感センサーODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
SOLID LINE SLIM 人感センサーレール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサーODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー(タイマー付)構造防雨型再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
調光インターフェース ODELIC(オーデリック)調光インターフェースODELIC(オーデリック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
位相制御調光ダウンライト専用接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36長さ(mm)111高さ(mm)32質量(kg)0.2入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能再生紙使用マーク適合
取付角度調節金具 ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具ODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1個(2個)
4日以内出荷
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
連結パーツ ODELIC(オーデリック)連結パーツODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
器具の連結時に必要です。
材質樹脂長さ(mm)100幅(mm)52オフホワイト色高さ(mm)36種類連続調光タイプ用
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
延長ケーブル ODELIC(オーデリック)延長ケーブルODELIC(オーデリック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
構造防雨型再生紙使用マーク適合
ランプ落下防止ホルダー ODELIC(オーデリック)ランプ落下防止ホルダーODELIC(オーデリック)
519税込571
1個
5日以内出荷
特注対応にて高さ変更可能です
ホルダーステンレス鋼仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板再生紙使用マーク適合
延長ケーブル ODELIC(オーデリック)延長ケーブルODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを使用してください
長さ(mm)300再生紙使用マーク適合
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付) ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)ODELIC(オーデリック)
779税込857
1セット
4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(エンドキャップ)灯具をカットした際に使用します
適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード ODELIC(オーデリック)オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフードODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
用途灯器具用のフードです材質ステンレス幅(mm)148質量(kg)0.2高さ(mm)68タイプ防雨型奥行(mm)50
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂高さ(mm)127センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂出しろ(mm)30センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合