カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(92)
  • 電気材料(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 明工社(332)
  • アメリカン電機(77)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • エレコム(24)
  • 三菱電機(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • オーム電機(12)
  • ナカバヤシ(7)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • MAULBEERE(6)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • TOPLAND(4)
  • 万丈(4)
  • シルファー(4)
  • 浦谷商事(3)
  • サンドビック(3)
  • 富士電機(3)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-2」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
  • コードハンガー ODELIC(オーデリック)

    コードハンガー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
    仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
  • 角度調節金具 ODELIC(オーデリック)

    角度調節金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥679~税込¥747~
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    角度調整が必要な場合にご使用ください
    材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
  • フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥779~税込¥857~
    1組(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)
    適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
  • オーデリック エンドキャップ+接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    オーデリック エンドキャップ+接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:15×14×7内容エンドキャップ+接着剤セット
  • ランプ落下防止ホルダー ODELIC(オーデリック)

    ランプ落下防止ホルダー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    特注対応にて高さ変更可能です
    仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板ホルダーステンレス鋼再生紙使用マーク適合
  • テープライト用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック)

    テープライト用パーツ 固定具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥599~税込¥659~
    1組(5個)
    当日出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
    適合フレキシブル テープライト種別テープライト別売パーツ入数5個1組
  • テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック)

    テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥599~税込¥659~
    1組(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。
    適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー種別テープライト別売パーツ
  • オーデリック 直線取付レール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 直線取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
    用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth別置形停電検知装置 ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth別置形停電検知装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    住宅用非常灯付照明専用
    幅(mm)72型コンセント差込型高さ(mm)50出しろ(mm)20再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
    仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
  • 専用電源装置 ODELIC(オーデリック)

    専用電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64色マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • 屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)
    用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • オーデリック エンドキャップ2個+接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    オーデリック エンドキャップ2個+接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥699税込¥769
    1セット
    4日以内出荷
    用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:10×16×7内容エンドキャップ2個+接着剤セット
  • フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質アルミ幅(mm)60色シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
  • Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置 ODELIC(オーデリック)

    Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)175幅(mm)31質量(kg)0.2色シルバー高さ(mm)40備考マット敷工法取付可能型タイプ専用直流電源装置定格電圧(V)100最大消費電力(W)7.2電源容量(VA)12取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
  • テープライト(ドットレス・ハイパワー)用パーツ 固定具 ODELIC(オーデリック)

    テープライト(ドットレス・ハイパワー)用パーツ 固定具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥599~税込¥659~
    1組(5個)
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ハイパワー)用別売パーツ(固定具)です。
    適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ハイパワー種別テープライト別売パーツ入数5個1組
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトホールカバー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷
    ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
    取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ペンダント用吊具 ODELIC(オーデリック)

    ペンダント用吊具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷
    仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25
  • 連結パーツ ODELIC(オーデリック)

    連結パーツ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    器具の連結時に必要です。
    材質樹脂長さ(mm)100幅(mm)52色オフホワイト色高さ(mm)36種類連続調光タイプ用
  • フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ エンドキャップ+接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ エンドキャップ+接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥779税込¥857
    1セット
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(エンドキャップ)。灯具をカットした際に使用します
    適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 取付レール ODELIC(オーデリック)

    取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥599税込¥659
    1個(5個)
    4日以内出荷
    灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
    長さ(mm)20質量(kg)0.02材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    モータードリブンユニバーサルダウンライト専用
    材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
  • オプションスパイク ODELIC(オーデリック)

    オプションスパイク

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)100再生紙使用マーク適合
  • フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付) ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥789税込¥868
    1セット
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(エンドキャップ)
    用途灯具をカットした際に使用します適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワーセット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
  • フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥979~税込¥1,077~
    1組(5個)ほか
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)
    種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
  • レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック)

    レール取付型人感センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
    仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 調光インターフェース ODELIC(オーデリック)

    調光インターフェース

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    位相制御調光ダウンライト専用。接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
    仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能長さ(mm)111幅(mm)36質量(kg)0.2高さ(mm)32入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付) ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥779税込¥857
    1セット
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(エンドキャップ)。灯具をカットした際に使用します
    適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
  • オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード ODELIC(オーデリック)

    オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    用途灯器具用のフードです材質ステンレス幅(mm)148質量(kg)0.2高さ(mm)68タイプ防雨型奥行(mm)50