カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(92)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 明工社(332)
- アメリカン電機(77)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- SMC(36)
- エレコム(24)
- PLUS(プラス)[文具](24)
- アイコ(17)
- 三菱電機(16)
- omron(オムロン)(13)
- オーム電機(12)
- フジタ[室名札・標識](10)
- スギモト産業(9)
- ナカバヤシ(7)
- マルヤス電業(7)
- アール・エフ・ヤマカワ(7)
- オーム電機[配線パーツ](6)
- SDS(6)
- MAULBEERE(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(63)
「oa-2」の検索結果

コードハンガー
ODELIC(オーデリック)¥289~税込¥318~1個当日出荷器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥779~税込¥857~1組(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
オーデリック エンドキャップ+接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥699税込¥7691セット当日出荷用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:15×14×7内容エンドキャップ+接着剤セット
テープライト用パーツ 固定具
ODELIC(オーデリック)¥599~税込¥659~1組(5個)当日出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。適合フレキシブル テープライト種別テープライト別売パーツ入数5個1組
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具
ODELIC(オーデリック)¥599~税込¥659~1組(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー種別テープライト別売パーツ
アタッチメント型センサー
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
Bluetooth別置形停電検知装置
ODELIC(オーデリック)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷住宅用非常灯付照明専用幅(mm)72型コンセント差込型高さ(mm)50出しろ(mm)20再生紙使用マーク適合
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
オーデリック 直線取付レール
ODELIC(オーデリック)¥879~税込¥967~1本当日出荷から5日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64色マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
ベース型センサー
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
ベース型センサー
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
オーデリック エンドキャップ2個+接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥699税込¥7691セット4日以内出荷用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:10×16×7内容エンドキャップ2個+接着剤セット
フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ幅(mm)60色シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
Φ50コンパクトダウンライト用 オプションパーツ 直流電源装置
ODELIC(オーデリック)¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷長さ(mm)175幅(mm)31質量(kg)0.2色シルバー高さ(mm)40備考マット敷工法取付可能型タイプ専用直流電源装置定格電圧(V)100最大消費電力(W)7.2電源容量(VA)12取付必要高(mm)130取付可能天井厚(mm)3~25
テープライト(ドットレス・ハイパワー)用パーツ 固定具
ODELIC(オーデリック)¥599~税込¥659~1組(5個)4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ハイパワー)用別売パーツ(固定具)です。適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ハイパワー種別テープライト別売パーツ入数5個1組
オーデリック 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)14質量(kg)0.07高さ(mm)7
ダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥3,198~税込¥3,518~1台4日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ペンダント用吊具
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25
フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ エンドキャップ+接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥779税込¥8571セット4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(エンドキャップ)。灯具をカットした際に使用します適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス
ODELIC(オーデリック)¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質鋼質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61
アタッチメント型センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥639税込¥7031個(5個)4日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます長さ(mm)20質量(kg)0.02材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
ODELIC(オーデリック)¥789税込¥8681セット4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(エンドキャップ)用途灯具をカットした際に使用します適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワーセット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥979~税込¥1,077~1組(5個)ほか4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
レール取付型人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
アタッチメント型センサー
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
ベース型センサー
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合