3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。) 種別エクステリア フットライト 幅(mm)□115 寸法(mm)(出)7 質量(kg)0.5 明るさ(W)白熱灯器具40相当 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(透明) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 定格光束(Lm)162 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト 階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)204 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.3 高さ(mm)64 奥行(mm)4 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:30.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 別売品番【専用埋込ボックス】OA253001 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)120 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)204 質量(kg)0.5 高さ(mm)72 奥行(mm)6 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 別売品番【専用埋込ボックス】OA253462 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)