9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242 幅(mm)300 質量(kg)4.7 高さ(mm)420 消費電力(W)10.5(点灯時) 電源100V、50/60Hz ランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA)18(100V)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売センサー
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可 材質(本体)樹脂 種類独立型人感センサーモード切替型 構造防雨型 点灯方式連続点灯設定可能 タイマー6時間
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売センサー
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可 材質(本体)樹脂 種類独立型人感センサーON-OFF型 構造防雨型 点灯方式連続点灯設定可能 タイマー6時間
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質 幅(mm)202 カバーホールカバー 質量(kg)0.4 タイプ【LEDダウンライト】□150 埋め込み深さ(mm)82 埋込穴(Φmm)□175 取付可能天井厚(mm)3~25
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質 幅(mm)174 カバー角型ホールカバー 質量(kg)0.4 タイプ【LEDダウンライト】Φ100 埋め込み深さ(mm)82 埋込穴(Φmm)□150 取付可能天井厚(mm)3~25
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質 幅(mm)202 カバー角型ホールカバー 質量(kg)0.4 タイプ【LEDダウンライト】Φ125 埋め込み深さ(mm)82 埋込穴(Φmm)□175 取付可能天井厚(mm)3~25
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)交換用セード
破れてしまった時や汚れてしまった場合の交換用セードです
再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)15 取付方式壁面埋込型 センサー人感センサーON-OFF型 配線方式2線式 仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電動昇降機
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板 オフホワイト色 埋め込み深さ(mm)232 再生紙使用マーク適合
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)