大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色黒色メタリック
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)270
材質(本体)竹
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)570-970
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)196
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)442
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□220
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)244
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)544-944
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
幅(mm)□220
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)244
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)544-944
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)53
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)446
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)270
材質(本体)竹
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)570-970
ランプ高演色LED
幅(Φmm)196
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:美濃和紙
幅(mm)□560
質量(kg)1.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
適用畳数~8畳
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング
電圧(V)100
スイッチ付(点灯→消灯)
コード収納フレンジ付
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)Φ350
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)243
備考非調光
定格電圧(V)100
全高(mm)752-1552
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)11
LED交換可能
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)□200
カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)
質量(kg)0.7
取付【ブローブ】引掛シーリング
高さ(mm)252
定格電圧(V)100
全高(mm)560-1060
定格消費電力(W)7.2
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)12
枠杉(民芸塗)
LED交換可能
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様コード収納フレンジ付
材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ554
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)280
備考非調光
定格電圧(V)100
全高(mm)785-1585
定格消費電力(W)12
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)20
傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)
LED交換可能
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)
幅(mm)Φ238
高さ(mm)302
定格消費電力(W)5.6
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
エネルギー消費効率(Lm/W)90.5
光源寿命40000時間
光色電球色
調光方式連続調光100-5%・逆位相制御
定格光束(Lm)507
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)
幅(mm)Φ238
高さ(mm)302
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3
平均演色評価数(Ra)80
別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命20000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式連続調光100-5%・逆位相制御
電源容量(VA)4
定格光束(Lm)480
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可
幅(mm)□200
カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)
質量(kg)0.7
取付【ブローブ】引掛シーリング
高さ(mm)252
定格電圧(V)100
全高(mm)560-1060
定格消費電力(W)8.4
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB
エネルギー消費効率(Lm/W)82
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさ白熱灯器具100W相当
調光方式【連続調光】100-5%・調光
電源容量(VA)14
定格光束(Lm)689
枠杉(民芸塗)
LED交換可能
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト
材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)
幅(mm)Φ238
高さ(mm)302
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)8.4
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)91.1
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)14
定格光束(Lm)766
裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.3
高さ(mm)174
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)712-1312
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)95
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.3
高さ(mm)174
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)469-1269
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)95
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ115
質量(kg)0.7
高さ(mm)147
電圧(V)100
定格消費電力(W)3
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
仕様調光器:不可
種別和照明・ペンダントライト
材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙
幅(mm)□470
質量(kg)2.2
取付(本体取付)引掛シーリング
高さ(mm)220
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)383-783
定格消費電力(W)34
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)35(100V)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光100-1%・調色
定格光束(Lm)3410※白色時の値
適用畳数~8畳
関連キーワード