「op5」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり
種別器具:直管形LED14W×2(G13)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)3.2
高さ(mm)1370
電圧(V)100
消費電力(W)28
全高(mm)1700~3000
ランプ高演色LED
幅(Φmm)140
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)29
明るさFL40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
仕様コードハンガー:あり
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)2.2
高さ(mm)750
電圧(V)100
消費電力(W)14.4
全高(mm)1500~3000
ランプ高演色LED
幅(Φmm)140
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFL20W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)436
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ700lmタイプ
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:5.4
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ15形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
口金G13
大きさ10形
色温度(K)5000
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
調光方式非調光
入数(本)1
関連キーワード