「pwm」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)10
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM
適合機種調光器:LC301/302/1422
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
PWM
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50・60共用
仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋内用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)8
横(mm)16
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプサイドビュー
入数(本)1
発光方式3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋内用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)10
横(mm)10
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプトップビュー
入数(本)1
発光方式3面発光
ハイパワーなフレキシブルテープライト
仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)19
取付屋内取付専用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂(透明)
タイプトップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間
材質アルミ
幅(mm)68
タイプ【調光】LC調光タイプ
定格電圧100-242V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091
色温度(K)2700
光色電球色
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換不可
直線を基調としたシンプルなデザイン。調光(24WM)。信号線
適合調光(PWM)
材質樹脂
ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ
材質樹脂(透明)
幅(mm)13
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)5
定格電圧(V)24
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-5%・PWM
LED交換不可
ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ
材質樹脂(透明)
幅(mm)14
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)7
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間
光色白色
調光方式【連続調光】100-5%・PWM
LED交換不可
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1422、(配線長含む)1622
幅(mm)27.6
質量(kg)0.26
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)12
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)10
高さ(mm)18
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
幅(mm)65
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
質量(kg)0.8
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
質量(kg)0.8
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
構造防雨型
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質(本体)アルミ
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
出力電圧(V)DC24
調光範囲連続調光・100-5%・PWM
コネクタ付き
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)623、(配線長含む)823
幅(mm)25
質量(kg)0.07
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)96、(配線長含む)296
幅(mm)27.6
質量(kg)0.11
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)0.7
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)1
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1223、(配線長含む)1423
幅(mm)25
質量(kg)0.13
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)9.6
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)970
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)876、(配線長含む)1076
幅(mm)27.6
質量(kg)0.2
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1188、(配線長含む)1388
幅(mm)27.6
質量(kg)0.23
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)10
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)252、(配線長含む)452
幅(mm)27.6
質量(kg)0.13
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)2
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)263、(配線長含む)463
幅(mm)25
質量(kg)0.03
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)2
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)190
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)863、(配線長含む)1063
幅(mm)25
質量(kg)0.09
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)6.8
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)680
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ