カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(81)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- SMC(1,294)
- Panasonic(パナソニック)(376)
- DAIKO(大光電機)(173)
- コイズミ照明(156)
- 三菱電機(84)
- 東芝ライテック(60)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- オーム電機(21)
- TOKISTAR(8)
- 岩崎電気(5)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- ネグロス電工(4)
- Kawasaki(4)
- DNライティング(3)
- MTO(3)
- ELPA(2)
- 山田照明(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
再生紙使用マーク適合(22)
「ra-93」の検索結果

ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から4日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)38演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
交換用光源ユニット
ODELIC(オーデリック)¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED
LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
バスルームダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,198~税込¥3,518~1台4日以内出荷小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします用途バスルーム、脱衣場など。軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ミニマム-エス スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ミニマム-エス スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
グレアレスダウンライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷幅(mm)28取付方式壁面、天井面、床面兼用長さ(m)最大連結:20まで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)2700クラスR15クラス2光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否×調色の可否×
小口径ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮していますカバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮していますカバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ミニマム スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
小口径グレアレスユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)38首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)38明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)40演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)40演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ミニマム-エス スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
コンバーチブル スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)155材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)100消費電力(W)7.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700幅(Φmm)80光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
交換用光源ユニット
ODELIC(オーデリック)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷幅(mm)28取付方式壁面・天井面・床面取付兼用規格R15クラス2連結最大20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)演色性(Ra)93
高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです用途高天井用質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175枠アルミダイカスト取付必要高(mm)105取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷幅(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色性(Ra)93
高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです用途高天井用質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)11.2レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)LED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
高天井用ベースダウンライト本体Φ150
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します用途高天井用。屋内・軒下取付兼用質量(kg)1.5構造防雨型定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮していますカバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型色マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型色サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型色サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
ミニマム スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン種別器具:LED一体型長さ(mm)80質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11.2首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)21明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷卓越した職人技から生み出される、歪みのない形状と輝きが美しいペンダント種別器具:LED一体型材質グローブ:真鍮質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)113電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)527調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷スポットライトによる自由自在な演出が手軽に楽しめる多灯型照明。上質な光が空間に彩りを加えてくれます種別器具:LED一体型幅(mm)160取付簡易取付A高さ(mm)180材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間演色指数(Ra)93調光率(%)100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型色マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
ミニマム スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否可エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)41首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可