ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
幅(mm)
28
取付方式
壁面、天井面、床面兼用
長さ(m)
最大連結:20まで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)
電圧(V)
100
器具・セット
セット
色温度(K)
2700
クラス
R15クラス2
光色
電球色
演色指数(Ra)
93
調光の可否
×
調色の可否
×
内容量
1台
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82481799
OG254965R
1124
0.5
39
14.5
1720
¥
46,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482770
OG254778R
594
0.3
28
7.8
1000
¥
36,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください