カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- MAZDA(マツダ)(41)
- 日野自動車(28)
- SMC(14)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- デュオ(7)
- TRUSCO(6)
- ナベヤ(6)
- KEMET(5)
- 標識STATION(5)
- ミニター(4)
- フジトク(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- コノエ(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「s-511」の検索結果
特価

高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥30,980~税込¥34,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)41首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2色マットブラック取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)3500光束(Lm)3842外径(mm)104回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2色オフホワイト取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)4000光束(Lm)3791外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷付属品電源装置仕様LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可材質アルミダイカスト長さ(mm)156質量(kg)2タイプコネクテッドライティング消費電力45.5W首振角度(°)90外径Φ104mm光源寿命40000時間回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用