カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(238)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(249)
  • MAZDA(マツダ)(316)
  • RECOM(57)
  • RS PRO(217)
  • SMC(120)
  • STMicro(58)
  • TDKラムダ(46)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(61)
  • TRACO POWER(705)
  • XP POWER(209)
  • エスコ(56)
  • ホンダ(340)
  • マキタ(182)
  • マリンテック(54)
  • 三菱電機(47)
  • 修理(53)
  • 東芝ライテック(77)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
  • グリーンマーク認定グリーンマーク認定(7)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(9)
  • 再生紙使用マーク適合再生紙使用マーク適合(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v36」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
  • 広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)

    広配光デスクライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
    仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
    仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    住宅用非常灯付シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    安心・便利なもしものあかり。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
    仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000電池交換:BB-03050グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94非常灯評定番号住宅用:AH1-003調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ450質量(kg)3.1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
  • オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44電圧(V)100-242定格消費電力(W)30皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)明るさCDM-T70W相当調光の可否不可
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)色オフホワイト材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)444光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45エコロジー商品省エネ
  • グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類LED色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト調光の可否否取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類LED色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト調光の可否否取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    区分省エネ法:I光源LED別売付属品コントローラー色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色Bluetooth対応調光率(%)連続調光100~1・調色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)45までLED交換不可演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様コントローラー:別売、調光器:不可色温度2700~6500K光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体鋼ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    種別直観形LED32W(R17d)No.310B長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)32色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(lm)4740調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.6取付直付型/トラフ型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)5.2取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
    カバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.7取付直付型/下面開放型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.7取付直付型/下面開放型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.7取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8色白取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8色白取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)2.9取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.7取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
36板特集