LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)
幅(mm)
Φ450
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
区分
省エネ法:1
規格
R15クラス2
色温度(K)
2700-6500
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
電気容量
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03265076OL291856BRポリカーボネート(木彫ナチュラル色)、アクリル(乳白)3233VA(100V)112.53600
¥50,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266117OL291827BRポリカーボネート(オフホワイト色)、アクリル(乳白)3536VA(100V)114.24000
¥47,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする