649件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4 全光束(Lm)379 電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリアライト
高演色LED、明暗センサー付きのエクステリアライト。電球色(白熱灯器具40W相当)
材質アクリル 本体質量(kg)0.9 色温度(K)2700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×300×134 色(本体)乳白ガラス調ケシ 光色電球色
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ) 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)17.8 本体寸法(mm)100×1226×87 全光束(Lm)2450 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)27.8 本体寸法(mm)130×1226×99 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

口金E11 電球形状ハロゲン 入数(個)1 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11) 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W~40W相当 回転角度(°)360 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
古道具に宿る、今も変わらない魅力。古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)121 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味) 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11) 首振角度(°)90 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W~40W相当 回転角度(°)360 調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 照射面近接限度(cm)10
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様セード:可動型(最大可動角150度) 寸法(mm)出:158 乳白 高さ(mm)75 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(白色) 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ75
エコ商品
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.1 消費電力(W)3.7 構造電源内蔵 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)4(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)14 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)67 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)125 寸法(mm)(出)80 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)119 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)レール取付型ベースライト40形 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井面専用 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型 種別キッチンライト 幅(mm)86 高さ(mm)35 スイッチ付(点灯→消) 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 取付面位置壁面・棚下面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
1台
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可 種別横出し付 質量(kg)1.8 取付クイックA 高さ(mm)122 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン) 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)100 高さ(mm)107 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)529 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調 電圧(V)100 全高(mm)357~757 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)107 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き) 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11) 首振角度(°)90 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W~40W相当 調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明・石目調) 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)359
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり 種別器具:直管形LED14W×2(G13) 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)3.2 高さ(mm)1370 電圧(V)100 消費電力(W)28 全高(mm)1700~3000 ランプ高演色LED 幅(Φmm)140 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 明るさFL40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング 電圧(V)100 スイッチ付(点灯→消灯) コード収納フレンジ付
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ガラス(透明) 寸法(mm)出:226 質量(kg)1.4 高さ(mm)284 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.3 銅メッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)261 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)799~1399 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)