「w-76」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 タイプLED一体型 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)7.3 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.2 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)17 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 調光の可否
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。多彩なあかりを簡単操作できます
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 取付簡易取付A 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト タイプ器具:LED一体型 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)111 光源寿命40000時間 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 配光タイプスプレッド
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 連続調光
エコ商品
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。 同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)111 光源寿命40000時間 配光角度(°)21 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 配光タイプミディアム
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 高さ(mm)103 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 消費電力(W)13 スイッチ非調光 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)111 光源寿命40000時間 配光角度(°)29 明るさJR12V-50W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 配光タイプワイド
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様調光器:不可 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(乳白ケシ) オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:93 質量(kg)0.7 乳白ケシ 取付グローブ:バネ式 材質(本体)ガラス(乳白ケシ) 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LDE 幅(Φmm)180 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)23 首振角度(°)90 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)82 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)24 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ135 質量(kg)0.8 高さ(mm)97 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~5%の調光が可能。明るさをキープしたままの切替ができます。既存のスイッチでも光色切替可能(スイッチを1.5秒以内にON-OFF)
光源色電球⇔昼白色 ランプの種類LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)80 樹脂 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ