雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)17.8
本体寸法(mm)100×1226×87
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)27.8
本体寸法(mm)130×1226×99
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
口金E11
電球形状ハロゲン
入数(個)1
電球の種類LED
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型
種別キッチンライト
幅(mm)86
高さ(mm)35
スイッチ付(点灯→消)
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
取付面位置壁面・棚下面取付兼用
調光の可否不可
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)1500
幅(mm)36
質量(kg)1.7
取付レール取付型
高さ(mm)76
種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
再生紙使用マーク適合
仕様セード:可動型(最大可動角150度)
寸法(mm)出:158
色乳白
高さ(mm)75
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(白色)
調光の可否調光:不可、調光器:不可
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
材質(本体)ガラス(透明)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造密閉型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)372
調光の可否不可
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)67
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可
種別ブラケットライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
寸法(mm)(出)80
質量(kg)0.6
取付グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)119
構造密閉型
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可
長さ(mm)192
幅(mm)134
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)111
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)302
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可
種別横出し付
質量(kg)1.8
取付クイックA
高さ(mm)122
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調
電圧(V)100
全高(mm)357~757
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体鋼・樹脂
調光の可否否
LED寿命(時間)40000
仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
材質(本体)ガラス(透明)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造密閉型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:バネ式
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)372
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり
種別器具:直管形LED14W×2(G13)
材質セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)3.2
高さ(mm)1370
電圧(V)100
消費電力(W)28
全高(mm)1700~3000
ランプ高演色LED
幅(Φmm)140
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)29
明るさFL40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング
電圧(V)100
スイッチ付(点灯→消灯)
コード収納フレンジ付
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質セード:ガラス(透明)
寸法(mm)出:226
質量(kg)1.4
高さ(mm)284
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2400
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)1.3
色銅メッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)261
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)799~1399
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト
質量(kg)0.8
電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
入数1台
光色電球色
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用
幅(mm)67
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型1灯用
本体鋼
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ