天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可
種別ペンダントライト
幅(mm)155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)17
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ器具:LED一体型
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプスプレッド
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)21
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプミディアム
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)29
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプワイド
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う評所を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
寸法(mm)出:93
質量(kg)0.7
色乳白ケシ
取付グローブ:バネ式
材質(本体)ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
幅(Φmm)180
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ135
質量(kg)0.8
高さ(mm)97
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
関連キーワード