カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- オカムラ(岡村製作所)(295)
- omron(オムロン)(46)
- TELEMECANIQUE SENSORS(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- FKD(フクダ精工)(25)
- 未来工業(15)
- DHA Corporation(14)
- 扶桑精機(12)
- サトーパーツ(11)
- AOHI(アオハイ)(10)
- Nikon(ニコン)(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- ELPA(8)
- ラムマウント(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ぺんてる(アストラム)(7)
- SMC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「xs5」の検索結果

スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナローエコロジー商品省エネ
高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナローエコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)41首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2色オフホワイト取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)4000光束(Lm)3791外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可付属品電源装置材質アルミダイカスト長さ(mm)156質量(kg)2タイプコネクテッドライティング消費電力45.5W首振角度(°)90外径Φ104mm光源寿命40000時間回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用