2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
材質 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 構造高気密SB/浅型 首振角度(°)30(回転:180) 埋め込み深さ(mm)74 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井配光角度(°)0~30° 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ