281件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • ”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工(旧:Permacel)

    ”低VOC再はく離可能両面テープ”

    日東電工(旧:Permacel)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
    用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE片面処理済シート 日東電工(旧:Permacel)

    PTFE片面処理済シート

    日東電工(旧:Permacel)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)
    当日出荷から64日以内出荷
    PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
    定尺(m)10幅(mm)300
  • 和紙マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    和紙マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    7,998税込8,798
    1箱(2巻×10本)ほか
    当日出荷
    車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
    用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
  • ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100

    日東電工(旧:Permacel)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
    用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15クリア長さ(m)50粘着力3.5N/10mm
  • 全天テープEX-2 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープEX-2

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
    用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
  • 業務用一般両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    業務用一般両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    当日出荷
    業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
    粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m

    日東電工(旧:Permacel)
    52,980税込58,278
    1セット(20個)
    当日出荷
    PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
  • 素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工(旧:Permacel)

    素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
    用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
  • ペトロラタム系防食テープ用下塗り材 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶
    当日出荷
    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
    用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。トラスコ品番377-7146ちょう度170比重1.05蒸発量(%)1.71
  • プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    プラスチック・発泡体用両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    5,298税込5,828
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
    用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
  • 印版固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    印版固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    74,980税込82,478
    1箱(12巻)ほか
    34日以内出荷
    1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着。リワークを必要とする各種用途長さ(m)30基材ポリエステルフィルムテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)
    24,980税込27,478
    1箱(36巻)ほか
    34日以内出荷
    使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
  • 両面テープ No.510 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ No.510

    日東電工(旧:Permacel)
    32,980税込36,278
    1箱(78巻)ほか
    24日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途家電機器の金属銘板固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白

    日東電工(旧:Permacel)
    82,980税込91,278
    1箱(2巻)
    11日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1250厚さ(mm)0.11長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイント防水アルミテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ペイント防水アルミテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
  • 位置調整両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    位置調整両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    主なワークパーツ
  • PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工(旧:Permacel)

    PTFEテープ(フッ素樹脂)

    日東電工(旧:Permacel)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
    用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
  • エレップツール L-2000 10本入り 日東電工(旧:Permacel)

    エレップツール L-2000 10本入り

    日東電工(旧:Permacel)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体トラスコ品番816-0215繰り返し・詰め替え対応
  • エレップクリーナーF4000 160mm×10m 日東電工(旧:Permacel)

    エレップクリーナーF4000 160mm×10m

    日東電工(旧:Permacel)
    139,800税込153,780
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0213繰り返し・詰め替え対応
  • ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープNo903UL

    日東電工(旧:Permacel)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
  • ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S

    日東電工(旧:Permacel)
    41,980税込46,178
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
    用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    17,980税込19,778
    1箱(110巻)ほか
    50日以内出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)

    日東電工(旧:Permacel)
    89,980税込98,978
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    31,980税込35,178
    1箱(3巻)ほか
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • SPV-363 日東電工(旧:Permacel)

    SPV-363

    日東電工(旧:Permacel)
    84,980税込93,478
    1パック(2巻)
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。はく離作業性にすぐれています。絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。金属板を腐食させるような物質は含みません。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)1020厚さ(mm)0.07ライトブルー質量(g)長さ(m)100粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25引張強度(N/20mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1箱(96巻)ほか
    24日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
  • 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    59,980税込65,978
    1箱(40巻)ほか
    24日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途フォーム材の接着、固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)
    36,980税込40,678
    1箱(36巻)ほか
    34日以内出荷
    工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(8巻)ほか
    22日以内出荷
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用RoHS指令(10物質対応)対応特性引っ張り強さ・耐炎性、【非粘着面】電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性
  • カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    カーペット固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    31,980税込35,178
    1箱(48巻)ほか
    16日以内出荷
    用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け。選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に。平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)材質スフ布厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルタック粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    シルタック粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(4巻)
    22日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
  • 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工(旧:Permacel)

    薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

    日東電工(旧:Permacel)
    53,980税込59,378
    1巻ほか
    21日以内出荷から30日以内出荷
    総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
    用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    81,980税込90,178
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
  • 多用途両面テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)
    56,980税込62,678
    1箱(12巻)
    19日以内出荷
    金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
    用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様手で切断可能材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.12ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)8
  • 印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ NO.513

    日東電工(旧:Permacel)
    59,980税込65,978
    1箱(12巻)ほか
    19日以内出荷から24日以内出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    19日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
    用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
  • 両面テープ(シリコーン接着用) 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ(シリコーン接着用)

    日東電工(旧:Permacel)
    46,980税込51,678
    1箱(24巻)ほか
    9日以内出荷から19日以内出荷
    シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
    用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20