7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 構成フィルム基材 粘着剤アクリル系粘着剤 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8 圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
1枚
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)500 幅(mm)450
1セット(2枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。 幅(mm)30 ブラック 長さ(m)2
1箱(70巻)ほか
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ