カテゴリ

  • テープ(31)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(144)
  • TRUSCO(96)
  • エスコ(56)
  • Optibelt(48)
  • カーボーイ(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • つくし工房(27)
  • 寺岡製作所(18)
  • (17)
  • マクセル(17)
  • 尾崎亀商店(16)
  • 日本緑十字社(15)
  • WAKI(和気産業)(15)
  • アズワン(14)
  • ニトムズ(13)
  • エヌケーキャリーキャスター(12)
  • ケージーパルテック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム 両面」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工印刷版固定用両面テープ NO.513日東電工
1箱(12巻)ほか
取扱い終了
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
両面テープ(シリコーン接着用) 日東電工両面テープ(シリコーン接着用)日東電工
45,980税込50,578
1箱(6巻)ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
35,980税込39,578
1巻ほか
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
529税込582
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000T日東電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工ゴム系両面テープ VR-5300H日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)厚さ(mm)0.5適合用途粗面主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ 日東電工ゴム固定用両面接着テープ日東電工
42,980税込47,278
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
46,980税込51,678
1箱(80巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525日東電工(1件のレビュー)
375税込413
1巻
3日以内出荷
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。幅(mm)5~500(1mm単位)厚さ(mm)1長さ(m)15伸び(%)8粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18引張強度(N/cm)59剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
両面テープ ウレタンフォーム張り合わせ用 日東電工両面テープ ウレタンフォーム張り合わせ用日東電工
359税込395
1巻
当日出荷
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。粘着タイプ強粘着
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
発泡ブチルゴム基材両面テープNO.541 215mmX310mm 5枚入 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープNO.541 215mmX310mm 5枚入日東電工
5,798税込6,378
1袋(5枚)
当日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。 柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。 良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4759材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系幅(mm)215厚さ(mm)0.75ブラック質量(g)44(1枚)長さ(m)0.31粘着力6.2N/10mm
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m日東電工
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
発泡ブチルゴム基材両面接着テープNo.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面接着テープNo.541日東電工(15件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。仕様はく離紙付粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工印刷版固定用両面テープ No.513日東電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工シリコーンゴム接着用両面テープ日東電工(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000日東電工
58,980税込64,878
1箱(16巻)ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。材質不織布厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工
26,980税込29,678
1箱(48巻)ほか
16日以内出荷
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)材質スフ布厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工
68,980税込75,878
1箱(56巻)ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
62,980税込69,278
1箱(16巻)
32日以内出荷
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.15ブラック質量(g)730長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
94,980税込104,478
1箱(40巻)
22日以内出荷
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)270長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工
51,980税込57,178
1箱(16巻)
32日以内出荷
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)680長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
139,800税込153,780
1箱(10巻)
8日以内出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着幅(mm)50厚さ(mm)0.085長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
2,498税込2,748
1巻
予約販売
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら