3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 仕様はく離紙付 JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号 粘着力(N/10mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 粘着力(N/10mm)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定 自動車外装部品の固定 金属・プラスチック表示板の固定 測定温度(℃)2.0(80/変化量) 粘着力(N/10mm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)