各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)0.4
色ブラック
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)8.1
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)0.4
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)6.4
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。
夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。
面材下地などの目地部の防水気密。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。
幅(mm)10ー1000
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。
低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。
耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。
面材下地などの目地部の防水気密。
透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。
透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
幅(mm)10ー1000
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
関連キーワード