4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用 トラスコ品番124-7310 質量(g)120 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)5.9 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.053 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30~120 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用 仕様切断にはカッターが必要 グレー 引張強度34N/10mm 粘着力7.2N/10mm
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)