カテゴリ

  • テープ(9)
    • ビニールテープ一般用途(6)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(4)
  • テサ (tesa)(3)
  • ニトムズ(6)
  • 3M(スリーエム)(28)
  • 寺岡製作所(6)
  • ニチバン(3)
  • ケイユー(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
  • TRUSCO(4)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • エスコ(67)
  • RS PRO(9)
  • Denka(デンカ)(5)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • キラックス(3)
  • サンユー印刷(3)
  • ストロングホールド(3)
  • エーモン(2)
  • ヤマヨ(2)
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 19(6)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 33(1)
  • 50(1)
用途
  • 用途電気・電子用(5)
特長
  • 強力(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.053(1)
  • 0.069(1)
  • 0.2(3)
  • 0.23(1)
  • 0.5(1)
0.053・0.069・0.2・0.23・0.5
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(4)
アクリル系・ゴム系
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(4)
  • 布系(1)
その他・ゴム系・ポリエステル・塩ビ・布系
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビニールテープ 電気絶縁用」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S日東電工
1,498税込1,648
1パック(5巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143幅(mm)38長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り日東電工
779税込857
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)日東電工(1件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷から翌々日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
脱鉛タイプビニールテープ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
アセテート粘着テープ 日東電工アセテート粘着テープ日東電工(52件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら